VESTIL Ηλεκτρικά Ρυμουλκά Σειρά E-TUG


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Χρώμα: Μαύρο, Κίτρινο , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: πολυουρεθάνης , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1.25 " , Ύψος λαβής: 48 " , Υλικό: Ατσάλι , Τάση κινητήρα: 24V DC , Αριθμός μπαταριών: 2 , Αριθμός τροχών: 5 , Τύπος λειτουργίας: Χειροκίνητο , Πηγή ενέργειας: Μπαταρία Powered , Υλικό πίσω τροχίσκου: Καουτσούκ , Τάση: 12V DC
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςHPΤραβήξτε την ικανότηταΙκανότητα έλξηςΠλάτος πίσω τροχίσκουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
E-TUG-10
20.25 "1000 lbs.31.75 "50.38 "1 / 2 hp1000 lbs.1000 lbs.4"€4,825.21
B
E-TUG-20
26 "2000 lbs.32 "50.5 "1 hp2000 lbs.2000 lbs.4.5 "€5,721.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;