VESTIL E-TUG-20 Electric Powered Tugger, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRQ Μοντέλο: E-TUG-20

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,721.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος32 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
Ύψος χειρολαβής48 "
Ύψος50.5 "
HP1 hp
Μήκος24.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανυψωτική ικανότητα2000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τάση κινητήρα24V DC
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων5
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία Powered
Τραβήξτε την ικανότητα2000 lbs.
Ικανότητα έλξης2000 lbs.
Πίσω Caster Dia.11.5 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου4.5 "
Τάση12V DC
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 105.75
Κωδικός ΕΣ8427208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςHPΤραβήξτε την ικανότηταΙκανότητα έλξηςΠλάτος πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL E-TUG-10 Ηλεκτρικό Ρυμουλκό, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RRP E-TUG-1020.25 "1000 lbs.31.75 "50.38 "1 / 2 hp1000 lbs.1000 lbs.4"€4,825.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL E-TUG-20 Electric Powered Tugger, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€5,721.41 /μονάδα