VESTIL E-TUG-10 Electric Powered Tugger, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RRP Μοντέλο: E-TUG-10

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,825.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός γρύλος παλετών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Βάθος31.75 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
Ύψος χειρολαβής48 "
Ύψος50.38 "
HP1 / 2 hp
Μήκος24.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανυψωτική ικανότητα1000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τάση κινητήρα24V DC
Αριθμός μπαταριών2
Αριθμός τροχίσκων5
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία Powered
Τραβήξτε την ικανότητα1000 lbs.
Ικανότητα έλξης1000 lbs.
Πίσω Caster Dia.10.5 "
Υλικό πίσω τροχίσκουΚαουτσούκ
Πλάτος πίσω τροχίσκου4"
Τάση12V DC
Πλάτος20.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5
Κωδικός ΕΣ8427208000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςHPΤραβήξτε την ικανότηταΙκανότητα έλξηςΠλάτος πίσω τροχίσκουΤιμή
VESTIL E-TUG-20 Ηλεκτρικό Ρυμουλκό, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RRQ E-TUG-2026 "2000 lbs.32 "50.5 "1 hp2000 lbs.2000 lbs.4.5 "€5,721.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL E-TUG-10 Electric Powered Tugger, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€4,825.21 /μονάδα