Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής πίεσης ENERPAC GP15S 0 έως 15000 Psi 4 ίντσες 1 / 2in | AD6MRU 46C578

ENERPAC Μανόμετρο GP15S 0 έως 15000 Psi 4 ίντσες 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MRU Μοντέλο: GP15SΚωδ. Σταυρού: 46C578
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
€961.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια1%
Συμβατότητα μετρητήΌλοι οι κύλινδροι
Υλικό φακούΠοτήρι
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας15000 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΚάτω Όρος
ΣτυλΣτεγνώστε
Νήμα Ντιά.1 / 2 "
Τύπος νημάτωνNPTF
Μονάδες Ανά Διαίρεση10 bar, 200 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ9026200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή (Enerpac GA-1, GA-2 Ή GA-4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜονάδες Ανά ΔιαίρεσηΤιμή
Μανόμετρο ENERPAC GP-10S, 10000 PSI, Πρόσοψη καντράν 4 ιντσών | AC9UKL 3KD63 GP-10S10000 psi10 bar, 100 psi€719.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Μανόμετρο GP15S 0 έως 15000 Psi 4 ίντσες 1/2 ίντσες
€961.77 /μονάδα