GENERAL ELECTRIC Q-Line Moulded Case Circuit Breakers, THQP Series


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 120 / 240 VAC , Αξιολόγηση AIC: 10kAIC @ 120V , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 2.38 " , Τύπος πλαισίου: THQP , Μήκος: 3.28 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 4 AWG , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
THQP115
15A-1120V-€9.02
B
THQP215
15A-2240V-€26.31
C
THQP220
2014 AWG2-1"€26.31
D
THQP120
2014 AWG1-0.5 "€9.02
A
THQP125
25A-1120V-€12.24
B
THQP225
25A-2240V-€27.15
C
THQP230
308 AWG2-1"€26.31
B
THQP235
35A-2240V-€28.62
B
THQP240
40A-2240V-€27.71
B
THQP245
45A-2240V-€28.62
A
THQP150
50A-1120V-€9.02
B
THQP250
50A-2240V-€30.02

Q-Line Moulded Case Circuit Breakers, THQP Series

Οι γενικοί ηλεκτρικοί διακόπτες θήκης της σειράς THQP, Q-Line διαθέτουν ανθεκτική στη θερμότητα, κατασκευή σκληρής θήκης για ανθεκτικότητα και ένα μη εναλλάξιμο θερμικό μαγνητικό ταξίδι για μακροχρόνια & στιγμιαία προστασία περιορισμού ρεύματος. Είναι εξοπλισμένα με ενεργοποιητή εναλλαγής με κεντρική θέση για ξεχωριστή ένδειξη ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και σφάλματος. Αυτοί οι συμπαγείς διακόπτες έχουν ακροδέκτες τύπου κουτιού με βίδες βαθμονόμησης για να παρέχουν μια αξιόπιστη και ανθεκτική στη διάβρωση σύνδεση. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος καλουπιού Q-Line διατίθενται σε διαμόρφωση 1 & 2 pole Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;