Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP120 Βύσμα διακόπτη κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος THQP120 Plug Inch 20a 1p 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WLF Μοντέλο: THQP120Cross Ref: 6AXV3
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
€9.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.38 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.57
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP220 Διακόπτης πρίζας 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1 THQP2202014 AWG2-1"€26.31
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ THQP230 Διακόπτης πρίζας 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3 THQP230308 AWG2-1"€26.31
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP115 Plug In Circuit Breaker Thqp 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8WCM THQP11515A-1120V-€9.02
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP125 Plug In Circuit Breaker Thqp 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8WCN THQP12525A-1120V-€12.24
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP150 Plug-In Circuit Breaker, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC @ 120V | AG8WCP THQP15050A-1120V-€9.02
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP215 Plug In Circuit Breaker Thqp 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-€26.31
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP225 Plug In Circuit Breaker Thqp 25 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-€27.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος THQP120 Plug Inch 20a 1p 10ka 240v
€9.02 /μονάδα