Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP150 Plug-In Circuit Breaker, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC @ 120V | AG8WCP

GENERAL ELECTRIC THQP150 Plug-In Circuit Breaker, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC @ 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8WCP Μοντέλο: THQP150

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€9.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 120V
Ενισχυτές50A
Τύπος πλαισίουTHQP
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)8.57
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Λεπτομέρειες:

    • Ο διακόπτης κυκλώματος General Electric THQP150 είναι ιδανικός για χρήση με πίνακες ελέγχου General Electric για προστασία του συνδεδεμένου εξοπλισμού από ζημιές λόγω υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος.
    • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος UL της General Electric διαθέτει θερμοσκληρυνόμενο θερμοσκληρυνόμενο περίβλημα και κάλυμμα για να παρέχει σταθερότητα και δομική ακαμψία, καθώς και μια ειδική βίδα βαθμονόμησης για βέλτιστη απόδοση ταξιδιού.
    • Διαθέτει σύνδεση τερματικού lug και μέγιστη βαθμολογία AIR και τάσης 10 kA και 120 VAC, αντίστοιχα.
    • Αυτός ο μονοπολικός διακόπτης κυκλώματος έχει το μισό πλάτος των τυπικών διακοπτών κυκλώματος και μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί με μικρότερα κέντρα φορτίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP120 Βύσμα διακόπτη κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THQP1202014 AWG1-0.5 "€9.02
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP220 Διακόπτης πρίζας 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1 THQP2202014 AWG2-1"€26.31
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ THQP230 Διακόπτης πρίζας 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3 THQP230308 AWG2-1"€26.31
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP115 Plug In Circuit Breaker Thqp 15 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8WCM THQP11515A-1120V-€9.02
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP125 Plug In Circuit Breaker Thqp 25 Amp 120vac 1p 10kaic @ 120v | AG8WCN THQP12525A-1120V-€12.24
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP215 Plug In Circuit Breaker Thqp 15 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WCQ THQP21515A-2240V-€26.31
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THQP225 Plug In Circuit Breaker Thqp 25 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WCR THQP22525A-2240V-€27.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQP150 Plug-In Circuit Breaker, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC @ 120V
€9.02 /μονάδα