Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC G2512L Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 300 μέγ. Psi | AD6MRF 46C564

ENERPAC G2512L Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γλυκερίνη γεμιστό, 300 μέγ. Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6MRF Μοντέλο: G2512LΚωδ. Σταυρού: 46C564
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
€230.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια1.5%
Διάσταση A2.5 "
Διάσταση Β1.46 "
Διάσταση C1/4 "NPTF
Διάσταση D3.31 "
Υλικό φακούΠοτήρι
Γενική Αποφοίτηση50 psi
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΚάτω Όρος
Μικρότερη αποφοίτηση5 psi
ΣτυλΓεμισμένο με γλυκερίνη
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Τύπος νημάτωνNPTF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή (Enerpac GA-3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΑκρίβειαΔιάσταση AΜικρότερη αποφοίτησηΝήμα Ντιά.Διάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΤιμή
ENERPAC G2536L Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 15,000 μέγ. Psi | AA8KTG 18Y527 G2536LΚάτω Όρος1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€266.94
ENERPAC G4089L Υδραυλικό μανόμετρο, 4 ιντσών όψη, γλυκερίνη, 15000 μέγ. Psi | ΑΑ8ΚΘ 18Υ528 G4089LΚάτω Όρος1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€628.54
ENERPAC G2535L Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 10000 μέγ. Psi | AC9UKJ 3KD57 G2535LΚάτω Όρος1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€205.41
Υδραυλικό μανόμετρο ENERPAC G4088L, όψη 4 ιντσών, πλήρωση γλυκερίνης, 10000 μέγ. Psi | AC9UKK 3KD59 G4088LΚάτω Όρος1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€441.54
ENERPAC G2513L Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 600 μέγ. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LΚάτω Όρος1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€261.83
ENERPAC G2514L Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 1000 μέγ. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LΚάτω Όρος1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€272.36
ENERPAC G2516L Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 3000 μέγ. Psi | AD6MRJ 46C567 G2516LΚάτω Όρος1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€227.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC G2512L Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γλυκερίνη γεμιστό, 300 μέγ. Psi
€230.49 /μονάδα