Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC G4089L Υδραυλικό μανόμετρο, 4 ιντσών όψη, γλυκερίνη, 15000 μέγ. Psi | ΑΑ8ΚΘ 18Υ528

ENERPAC G4089L Υδραυλικό μανόμετρο, 4 ιντσών όψη, γλυκερίνη γεμιστό, 15000 μέγ. Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KTH Μοντέλο: G4089LΣταυρός: 18Y528

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€628.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια1%
Διάσταση A4"
Διάσταση Β1.15 "
Διάσταση C1/4 "NPTF
Διάσταση D4.8 "
Υλικό φακούΠοτήρι
Γενική Αποφοίτηση3000 psi
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας15000 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΚάτω Όρος
Μικρότερη αποφοίτηση200 psi
ΣτυλΓεμισμένο με γλυκερίνη
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Τύπος νημάτωνNPTF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΑκρίβειαΔιάσταση AΜικρότερη αποφοίτησηΝήμα Ντιά.Διάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΤιμή
ENERPAC G2536L Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 15,000 μέγ. Psi | AA8KTG 18Y527 G2536LΚάτω Όρος1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€266.94
ENERPAC G2535L Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 10000 μέγ. Psi | AC9UKJ 3KD57 G2535LΚάτω Όρος1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€205.41
Υδραυλικό μανόμετρο ENERPAC G4088L, όψη 4 ιντσών, πλήρωση γλυκερίνης, 10000 μέγ. Psi | AC9UKK 3KD59 G4088LΚάτω Όρος1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€441.54
ENERPAC G2512L Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 300 μέγ. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LΚάτω Όρος1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€230.49
ENERPAC G2513L Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 600 μέγ. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LΚάτω Όρος1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€261.83
ENERPAC G2514L Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 1000 μέγ. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LΚάτω Όρος1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€272.36
ENERPAC G2516L Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 3000 μέγ. Psi | AD6MRJ 46C567 G2516LΚάτω Όρος1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€227.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC G4089L Υδραυλικό μανόμετρο, 4 ιντσών όψη, γλυκερίνη γεμιστό, 15000 μέγ. Psi
€628.54 /μονάδα