Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC GF813P Υδραυλικό μανόμετρο δύναμης και πίεσης, Imperial Scale, 20/30/60 Ton, Κύλινδροι | AH9ZAN 46C577

ENERPAC GF813P Υδραυλική δύναμη και μανόμετρο πίεσης, Imperial Scale, 20/30/60 Ton, Κύλινδροι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9ZAN Μοντέλο: GF813PΚωδ. Σταυρού: 46C577
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
€759.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια1%
Διάμετρος προσώπου4"
Δύναμη0 έως 23.5, 36, 65 τόνοι.
Συμβατότητα μετρητήΌλοι οι κύλινδροι RCH, RRH, RWH 20, 30 και 60 τόνων
Υλικό φακούΠοτήρι
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΚάτω Όρος
Συμβατότητα σειράςRCH, RRH, RWH
ΣτυλΓεμισμένο με γλυκερίνη
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Τύπος νημάτωνNPTF
Μονάδες Ανά Διαίρεση100 psi, 0.5/1 τόνος.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Ναι
    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή: Enerpac GA-1, GA-2 ή GA-4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμηΣυμβατότητα μετρητήΥλικό φακούΣυμβατότητα σειράςΝήμα Ντιά.Μονάδες Ανά ΔιαίρεσηΤιμή
ENERPAC GF5P Υδραυλικό μανόμετρο δύναμης και πίεσης, αυτοκρατορική κλίμακα, 5 τόνοι, κύλινδροι | AA6HTQ 14A077 GF5P0 έως 10000 λίβρες.Και οι κύλινδροι RC, RSM 5 τόνωνγυαλί ασφάλειαςRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 λίβρες, 0.1 τόνος.€755.51
ENERPAC GF10P Υδραυλικό μανόμετρο δύναμης και πίεσης, αυτοκρατορική κλίμακα, 10 τόνοι, κύλινδροι | AD6MRQ 46C573 GF10P0 έως 22200 λίβρες.Όλοι οι κύλινδροι RC, RSM, RCS, RR, RW 10 τόνωνΠοτήριRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 λίβρες, 0.2 τόνος.€741.39
ENERPAC GF20P Υδραυλικό μανόμετρο δύναμης και πίεσης, αυτοκρατορική κλίμακα, 25 τόνοι, κύλινδροι | AD6MRR 46C574 GF20P0 έως 51500 λίβρες.Και οι κύλινδροι RC 25 τόνωνΠοτήριRC1 / 2 "100 psi, 500 λίβρες, 0.5 τόνος.€746.37
ENERPAC GF510P Υδραυλικό μανόμετρο δύναμης και πίεσης, αυτοκρατορική κλίμακα, 50 και 100 τόνοι, κύλινδροι | AD6MRT 46C576 GF510P0 έως 50, 100 τόνοι.Όλοι οι κύλινδροι RCS, RSM 50 και 100 τόνωνΠοτήριRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 τόνος.€788.22
ENERPAC GF50P Υδραυλικό μανόμετρο δύναμης και πίεσης, αυτοκρατορική κλίμακα, 50 τόνοι, κύλινδροι | AH9ZAM 46C575 GF50P0 έως 10000 λίβρες.Όλοι οι κύλινδροι RC, RR, RAC, RACL 50 τόνωνΠοτήριRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 λίβρες, 1 τόνος.€759.11
Μετρητής ENERPAC GF120P με υγρό | CM9JFQ GF120P------€759.44
ENERPAC GF200P Gauge, Υγρό Γέμισμα | CM9JFR GF200P------€759.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC GF813P Υδραυλική δύναμη και μανόμετρο πίεσης, Imperial Scale, 20/30/60 Ton, Κύλινδροι
€759.11 /μονάδα