Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC G2534R Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 6000 μέγ. Psi | AD6MRM 46C570

ENERPAC G2534R Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμιστό με γλυκερίνη, 6000 μέγ. Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6MRM Μοντέλο: G2534RΚωδ. Σταυρού: 46C570
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
€239.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια1.5%
Διάσταση A2.5 "
Διάσταση Β1.46 "
Διάσταση C1/4 "NPTF
Διάσταση Ε2.48 "
Υλικό φακούΠοτήρι
Γενική Αποφοίτηση1000 psi
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας6000 psi
Τοποθέτηση ΤύποςΚέντρο πίσω
Μικρότερη αποφοίτηση100 psi
ΣτυλΓεμισμένο με γλυκερίνη
Νήμα Ντιά.1 / 4 "
Τύπος νημάτωνNPTF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απαιτούμενος προσαρμογέας μετρητή (Enerpac GA-3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΑκρίβειαΔιάσταση AΜικρότερη αποφοίτησηΝήμα Ντιά.Διάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΤιμή
ENERPAC G2536L Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 15,000 μέγ. Psi | AA8KTG 18Y527 G2536LΚάτω Όρος1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€266.94
ENERPAC G4089L Υδραυλικό μανόμετρο, 4 ιντσών όψη, γλυκερίνη, 15000 μέγ. Psi | ΑΑ8ΚΘ 18Υ528 G4089LΚάτω Όρος1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€628.54
ENERPAC G2535L Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 10000 μέγ. Psi | AC9UKJ 3KD57 G2535LΚάτω Όρος1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€205.41
Υδραυλικό μανόμετρο ENERPAC G4088L, όψη 4 ιντσών, πλήρωση γλυκερίνης, 10000 μέγ. Psi | AC9UKK 3KD59 G4088LΚάτω Όρος1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€441.54
ENERPAC G2512L Υδραυλικό μανόμετρο, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 300 μέγ. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LΚάτω Όρος1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€230.49
ENERPAC G2513L Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 600 μέγ. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LΚάτω Όρος1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€261.83
ENERPAC G2514L Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμάτη γλυκερίνη, 1000 μέγ. Psi | AD6MRH 46C566 G2514LΚάτω Όρος1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€272.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC G2534R Υδραυλικό μετρητή πίεσης, 2.50 ιντσών όψη, γεμιστό με γλυκερίνη, 6000 μέγ. Psi
€239.20 /μονάδα