HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Χρονόμετρα με διακόπτη προσθήκης τοίχου

Φίλτρα

TORK -

Χρονόμετρα διακόπτη τοίχου

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΒάθοςΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΠλάτοςHP @ 120VΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AD1060MW--------€45.89
BR5M4HW--------€68.15
CSS703ZA--------€158.77
DSS703Z--------€136.57
ED212HW--------€65.23
F1109A-PC--------€202.74
GSS20F1-πόλο7.251-1 / 2 "Ενιαίος πόλος24-27712/1501 11 / 16 "1/6€267.36
GSS201-πόλο7.251-1 / 2 "Ενιαίος πόλος24-27712/1501 11 / 16 "1/6€234.54
HSS4031-Πόλο / 3-Way161 / 4 "1-Πόλο / 3-Wayαπό 120 έως 277από 380 έως 4400568736 "1/2€180.69
INTERMATIC -

Χρονοδιακόπτες Plug In

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΤύπος μπαταρίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADT6206 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.15SR44 οξείδιο αργύρου1 λεπτά.Indoor1201000568675 "€97.06
BHB880R6 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.15AA αλκαλικό1 λεπτά.Φύση1201000568588 "€113.14
CHB11223 ώρες, 30 λεπτά.15-30 λεπτά.Indoor2403750568588 "€45.57
DHB11323 ώρες, 30 λεπτά.20-30 λεπτά.Indoor1202500568588 "€56.52
EHB11423 ώρες, 30 λεπτά.20-30 λεπτά.Indoor2405000568588 "€50.94
FTN31123 ώρες, 30 λεπτά.15-30 λεπτά.Indoor1201750568674 "€36.84
GTN111RM4023 ώρες, 30 λεπτά.9.5-30 λεπτά.-120 VAC11853"€30.65
PASS AND SEYMOUR -

Διακόπτες χρονοδιακόπτη σειράς Adorne

ΣτυλΜοντέλοΥλικό
AASTM2-W2-
RFQ
BASTM2G2γραφίτης
RFQ
CASTM2-M2Μαγνήσιο
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΧρώμα
ART2-LAΕλαφρύ Αμύγδαλο
RFQ
ART2-WΆσπρο
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Ψηφιακά χρονόμετρα σειράς Radiant

Τα ψηφιακά χρονόμετρα Pass και Seymour Radiant Series είναι προηγμένα ηλεκτρικά χρονόμετρα σχεδιασμένα να παρέχουν έλεγχο του φωτισμού. Αυτοί οι ψηφιακοί χρονομετρητές λειτουργούν με λαμπτήρες ή φωτιστικά, συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων πυρακτώσεως, LED, λαμπτήρων φθορισμού, CFL, MLV και ELV. Διαθέτουν διακόπτη φωτισμού που εξασφαλίζει ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτοί οι ψηφιακοί χρονομετρητές είναι εξοπλισμένοι με ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση από 5 - 55 λεπτά (με προσαυξήσεις πέντε λεπτών) έως 1 - 12 ώρες (με προσαυξήσεις 15 λεπτών). Έχουν ένα ηχητικό μπιπ και προειδοποιήσεις φλας ορατού φωτός πριν απενεργοποιηθούν αυτόματα. Αυτοί οι χρονοδιακόπτες διαθέτουν χειροκίνητο διακόπτη ON / OFF και μπορούν να λειτουργήσουν σε τάσεις έως και 120 V.

ΣτυλΜοντέλο
ART12-LA
RFQ
BRT12-W
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Ψηφιακά χρονόμετρα σειράς τεσσάρων κουμπιών Radiant

Τα ψηφιακά χρονόμετρα τεσσάρων κουμπιών της σειράς Pass & Seymour Radiant χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση συστημάτων φωτισμού, ανεμιστήρων αερισμού και άλλων ηλεκτρικών φορτίων, επιτρέποντας στους χρήστες να ορίζουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για λειτουργίες ON/OFF. Αυτοί οι χρονοδιακόπτες διαθέτουν χειροκίνητη λειτουργία ON / OFF μέσω του διακόπτη κουπιών για να εξασφαλίσουν εύκολη παράκαμψη του χρονοδιαγράμματος του χρονοδιακόπτη όταν χρειάζεται. Επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέξουν από προκαθορισμένους χρόνους απενεργοποίησης 60, 40, 20 και 10 λεπτών για να εξασφαλίσουν ότι τα φώτα θα σβήσουν μετά από μια επιθυμητή διάρκεια. Αυτοί οι χρονοδιακόπτες είναι ενσωματωμένοι με ένα φως εντοπισμού, το οποίο εκπέμπει μια απαλή λάμψη όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, για να βρείτε το χρονόμετρο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΥλικό
ART2NICCV4-Νικέλιο
RFQ
BRT2DBCCV4-Σκούρο χάλκινο
RFQ
CRT2-BKΜαύρη-
RFQ
DRT2IΕλεφαντόδοντο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Ψηφιακά χρονόμετρα Wall Box

ΣτυλΜοντέλοΧρώμα
A97030-ΛΑ-
RFQ
B97030-IΕλεφαντόδοντο
RFQ
A97030-WΆσπρο
RFQ
LUTRON -

Ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης διακόπτη τοίχου, Max. Κύκλοι On / Off 1, Λευκό, 120 VAC

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
MA-T51-WHCD3KBD€93.11
TORK -

Χρονόμετρο Plug In, M Inch Time Setting 30 m Inch, Max. Ρύθμιση χρόνου 23 ώρες, 30 m ίντσα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
402BCD2FEM€22.50

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;