Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γείωση χρονοδιακόπτη INTERMATIC DT620, 28 προγραμματισμένα συμβάντα, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89

INTERMATIC Χρονοδιακόπτης γείωσης DT620, 28 προγραμματισμένα συμβάντα, 120 V, 15 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EEE Μοντέλο: DT620Σταυρός: 20XE89

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€97.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο σύνδεσης
Ενισχυτές15
Τύπος μπαταρίαςSR44 οξείδιο αργύρου
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος3-13 / 32 "
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
HP @ 120V1/2
Μήκος3 3 / 32 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης14
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ6 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
Τύπος δοχείου(2) 5-15R
Δοχεία2
ΣτυλΣυνδέω
ΧαρακτηριστικάIndoor
Τύπος διακόπτηΨηφιακό
Τάση120
Watts1000
Πλάτος568675 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ9107008000

Λεπτομέρειες:

    • Intermatic αστρονομικός χρονοδιακόπτης σχεδιασμένος για την παροχή μιας εγκατάστασης προγραμματισμού 7 ημερών για τον προσδιορισμό της ώρας και του σούρουπου
    • Ιδανικό για χρήση με λαμπτήρες, ηλεκτρονικές συσκευές, θερμαντήρες, κλιματιστικά παραθύρων και φορτιστές
    • Δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των φώτων
    • Χαρακτηριστικά Ρύθμιση θερινής ώρας (DST) και ρυθμίσεις τυχαίας λειτουργίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρησιμοποιώντας ένα βολικό κουμπί plug-in για γρήγορο και εύκολο αυτοματισμό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΤύπος μπαταρίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC HB112 Χρονοδιακόπτης Μηχανικός 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84 HB11223 ώρες, 30 λεπτά.15-30 λεπτά.Indoor2403750568588 "€45.57
INTERMATIC HB113 Timer Mechanical 120V 20A Plug In | AF7EEB 20ΧΕ85 HB11323 ώρες, 30 λεπτά.20-30 λεπτά.Indoor1202500568588 "€56.52
INTERMATIC HB114 Χρονοδιακόπτης Μηχανικός 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 ώρες, 30 λεπτά.20-30 λεπτά.Indoor2405000568588 "€50.94
INTERMATIC TN311 Mechanical Plug-in Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης, λευκό, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 ώρες, 30 λεπτά.15-30 λεπτά.Indoor1201750568674 "€36.84
Αστρονομικό χρονόμετρο INTERMATIC HB880R; Μαύρο, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.15AA αλκαλικό1 λεπτά.Φύση1201000568588 "€113.14
Χρονόμετρο εξωτερικού χώρου INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 ώρες, 30 λεπτά.9.5-30 λεπτά.-120 VAC11853"€30.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC Χρονοδιακόπτης γείωσης DT620, 28 προγραμματισμένα συμβάντα, 120 V, 15 A
€97.06 /μονάδα