Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αστρονομικό χρονόμετρο INTERMATIC HB880R; Μαύρο, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90

INTERMATIC Αστρονομικό χρονόμετρο HB880R; Μαύρο, 1000 Watt, 120 V, 15 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EEF Μοντέλο: HB880RΣταυρός: 20XE90
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
€113.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο σύνδεσης
Ενισχυτές15
Τύπος μπαταρίαςAA αλκαλικό
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος3"
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
HP @ 120V1/4
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης14
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ6 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
Τύπος δοχείου(2) 5-15R
Δοχεία2
ΣτυλΣυνδέω
ΧαρακτηριστικάΦύση
Τύπος διακόπτηΨηφιακό
Τάση120
Watts1000
Πλάτος568588 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ9107008000

Λεπτομέρειες:

    • Εξοπλισμένο με πλήρεις επιλογές προγραμματισμού 7 ημερών (αστρονομικό ρολόι, αυτόματη ρύθμιση DST και τυχαία λειτουργία) ιδανικό για τον έλεγχο των φώτων LED και CFL, αντλιών άρδευσης, θερμαντήρων μπλοκ κινητήρα και αεριστήρων
    • Δυνατότητα ρύθμισης θερινής ώρας (DST) με ένα κουμπί plug-in που διευκολύνει τον γρήγορο και εύκολο αυτοματισμό
    • Εξωτερική οροφή με δύο γειωμένα δοχεία για την παροχή αδιάβροχης λειτουργίας
    • 14 προγραμματιζόμενα συμβάντα ON / OFF και βύσμα 3 ακρών συνδεδεμένο σε καλώδιο μήκους 24 ιντσών
    • Μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην πρίζα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΤύπος μπαταρίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC HB112 Χρονοδιακόπτης Μηχανικός 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84 HB11223 ώρες, 30 λεπτά.15-30 λεπτά.Indoor2403750568588 "€39.55
INTERMATIC HB113 Timer Mechanical 120V 20A Plug In | AF7EEB 20ΧΕ85 HB11323 ώρες, 30 λεπτά.20-30 λεπτά.Indoor1202500568588 "€51.16
INTERMATIC HB114 Χρονοδιακόπτης Μηχανικός 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 ώρες, 30 λεπτά.20-30 λεπτά.Indoor2405000568588 "€50.87
INTERMATIC TN311 Mechanical Plug-in Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης, λευκό, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 ώρες, 30 λεπτά.15-30 λεπτά.Indoor1201750568674 "€31.97
Γείωση χρονοδιακόπτη INTERMATIC DT620, 28 προγραμματισμένα συμβάντα, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.15SR44 οξείδιο αργύρου1 λεπτά.Indoor1201000568675 "€87.08
Χρονόμετρο εξωτερικού χώρου INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 ώρες, 30 λεπτά.9.5-30 λεπτά.-120 VAC11853"€29.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC Αστρονομικό χρονόμετρο HB880R; Μαύρο, 1000 Watt, 120 V, 15 A
€113.14 /μονάδα