Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Χρονόμετρο εξωτερικού χώρου INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88

INTERMATIC Χρονόμετρο εξωτερικού χώρου TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9MKA Μοντέλο: TN111RM40Σταυρός: 20XE88
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
€29.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο σύνδεσης
Ενισχυτές9.5
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος3"
Ψηφιακή / ΜηχανικήΜηχανικός
Μήκος4"
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης2
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23 ώρες, 30 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ30 λεπτά.
Τύπος δοχείου1-15R
Δοχεία1
ΣτυλΣυνδέω
Τύπος διακόπτηΜηχανικός
Τάση120 VAC
Watts1185
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1588
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Το Intermatic TN111RM40 είναι ένας χρονοδιακόπτης λαμπτήρα και μικρής συσκευής κατάλληλος για συστήματα φθορισμού, πυρακτώσεως και άλλα συστήματα φωτισμού εξωτερικού χώρου. Διαθέτει φωτισμό τοπίου που μπορεί να ελεγχθεί με δύο διακριτικά συμβάντα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κάθε μέρα από το χρονόμετρο εξωτερικού χώρου.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο 111ωρος μηχανικός χρονοδιακόπτης εξωτερικού χώρου Intermatic TN40RM24 έχει ονομαστική εγκατάσταση σε περίβλημα μετασχηματιστή χαμηλής τάσης Type 3R και είναι κατάλληλος για αεριστήρες, βρύσες νερού και θερμαντήρες μπλοκ κινητήρα.
  • Παρέχει 2 ρυθμίσεις ON / OFF την ημέρα χρησιμοποιώντας αφαιρούμενα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα διευκολύνει την προσθήκη περισσότερων συμβάντων ON / OFF με επιπλέον δρομολογητές.
  • Διαθέτει πολωμένες και χειροκίνητες εξόδους παράκαμψης 2 ακίδων.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι τρεις κύριοι τύποι χρονόμετρων;

Α. Οι τρεις κύριοι τύποι χρονομέτρων PLC είναι η καθυστέρηση, η μη καθυστέρηση και η συγκρατούμενη καθυστέρηση.

Ε. Πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει ο χρονομετρητής plug-in;

Α. Ο μέσος μηχανικός χρονοδιακόπτης χρησιμοποιεί 1 Watt ανά ώρα που μεταφράζεται σε 24 Watt καθημερινά. Συνήθως, ένα ψηφιακό χρονόμετρο καταναλώνει λίγη περισσότερη ενέργεια. Εδώ χρησιμοποιούνται περίπου 2 Watt ανά ώρα ισχύος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΤύπος μπαταρίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC HB112 Χρονοδιακόπτης Μηχανικός 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84 HB11223 ώρες, 30 λεπτά.15-30 λεπτά.Indoor2403750568588 "€39.55
INTERMATIC HB113 Timer Mechanical 120V 20A Plug In | AF7EEB 20ΧΕ85 HB11323 ώρες, 30 λεπτά.20-30 λεπτά.Indoor1202500568588 "€51.16
INTERMATIC HB114 Χρονοδιακόπτης Μηχανικός 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 ώρες, 30 λεπτά.20-30 λεπτά.Indoor2405000568588 "€50.87
INTERMATIC TN311 Mechanical Plug-in Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης, λευκό, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 ώρες, 30 λεπτά.15-30 λεπτά.Indoor1201750568674 "€31.97
Γείωση χρονοδιακόπτη INTERMATIC DT620, 28 προγραμματισμένα συμβάντα, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.15SR44 οξείδιο αργύρου1 λεπτά.Indoor1201000568675 "€87.08
Αστρονομικό χρονόμετρο INTERMATIC HB880R; Μαύρο, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.15AA αλκαλικό1 λεπτά.Φύση1201000568588 "€113.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC Χρονόμετρο εξωτερικού χώρου TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST
€29.28 /μονάδα