Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC HB113 Timer Mechanical 120V 20A Plug In | AF7EEB 20ΧΕ85

INTERMATIC HB113 Timer Mechanical 120V 20A Plug In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EEB Μοντέλο: HB113Σταυρός: 20XE85

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€56.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρονόμετρο σύνδεσης
Ενισχυτές20
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος3"
Ψηφιακή / ΜηχανικήΜηχανικός
HP @ 120V1
Μήκος3"
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης2
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23 ώρες, 30 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ30 λεπτά.
Τύπος δοχείου5-20R
Δοχεία1
ΣτυλΣυνδέω
ΧαρακτηριστικάIndoor
Τύπος διακόπτηΜηχανικός
Τάση120
Watts2500
Πλάτος568588 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ9107008000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕνισχυτέςΤύπος μπαταρίαςΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC HB112 Χρονοδιακόπτης Μηχανικός 240V 15A Plug In | AF7EEA 20XE84 HB11223 ώρες, 30 λεπτά.15-30 λεπτά.Indoor2403750568588 "€45.57
INTERMATIC HB114 Χρονοδιακόπτης Μηχανικός 240V 20A Plug In | AF7EEC 20XE86 HB11423 ώρες, 30 λεπτά.20-30 λεπτά.Indoor2405000568588 "€50.94
INTERMATIC TN311 Mechanical Plug-in Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης, λευκό, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 ώρες, 30 λεπτά.15-30 λεπτά.Indoor1201750568674 "€36.84
Γείωση χρονοδιακόπτη INTERMATIC DT620, 28 προγραμματισμένα συμβάντα, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.15SR44 οξείδιο αργύρου1 λεπτά.Indoor1201000568675 "€97.06
Αστρονομικό χρονόμετρο INTERMATIC HB880R; Μαύρο, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 ημέρες, 23 ώρες, 59 λεπτά.15AA αλκαλικό1 λεπτά.Φύση1201000568588 "€113.14
Χρονόμετρο εξωτερικού χώρου INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 ώρες, 30 λεπτά.9.5-30 λεπτά.-120 VAC11853"€30.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC HB113 Timer Mechanical 120V 20A Plug In
€56.52 /μονάδα