Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TORK SS20F Χρονοδιακόπτης Μέγ. 18 ώρες 24-277V 7.25A Διακόπτης τοίχου WH | AD8EUK 4JNK3

TORK Χρονοδιακόπτης SS20F Max 18 ώρες 24-277V 7.25A Διακόπτης τοίχου WH

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EUK Μοντέλο: SS20FCross Ref: 4JNK3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€267.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςχρονόμετρο
Ενισχυτές7.25
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος1-1 / 2 "
HP @ 120V1/6
HP @ 240V1/2
Μήκος2.625 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / ΑπενεργοποίησηςΑντίστροφη μέτρηση
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ18 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών1-πόλο
ΣτυλΔιακόπτης τοίχου
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος πόλος
Τύπος διακόπτηΕνιαίος πόλος
Τάση24-277
Watts12/150
Πλάτος1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΒάθοςΧαρακτηριστικάΤάσηWattsΠλάτοςHP @ 120VΤιμή
TORK SS20 Χρονοδιακόπτης Max 18 ώρες 24-277V 7.25A Διακόπτης τοίχου WH | AD8EUJ 4JNK2 SS201-πόλο7.251-1 / 2 "Ενιαίος πόλος24-27712/1501 11 / 16 "1/6€232.38
TORK SS403 Χρονόμετρο Ψηφιακό Λευκό σε τοίχο | AF7YUM 23NX05 SS4031-Πόλο / 3-Way161 / 4 "1-Πόλο / 3-Wayαπό 120 έως 277από 380 έως 4400568736 "1/2€179.03
TORK SS703ZA Χρονόμετρο διακόπτη τοίχου, 1 λεπτό Ελάχ. Ρύθμιση ώρας, 24 ώρες Μέγ. Ρύθμιση ώρας, 10 Μέγ. Κύκλοι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | CU6UPE 52ZC44 SS703ZA--------€151.71
Χρονοδιακόπτης τοίχου TORK SS703Z, 1 λεπτό Ελάχ. Ρύθμιση ώρας, 24 ώρες Μέγ. Ρύθμιση ώρας, 10 Μέγ. Κύκλοι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | CU6UPF 52ZC43 SS703Z--------€143.14
Χρονοδιακόπτης τοίχου TORK D1060MW, 10 Min. Ρύθμιση ώρας, 60 Min Max. Ρύθμιση ώρας | CU6UPG 105H26 D1060MW--------€39.82
Χρονοδιακόπτης τοίχου TORK D212HW, 2 ώρες Ελάχ. Ρύθμιση ώρας, 12 ώρες μέγ. Ρύθμιση ώρας, 1 Μέγ. Κύκλοι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης | CU6UPH 173R76 D212HW--------€56.62
TORK 1109A-PC Time Switch 24 Hour 120-277V | CU6UPJ 615T89 1109A-PC--------€175.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TORK Χρονοδιακόπτης SS20F Max 18 ώρες 24-277V 7.25A Διακόπτης τοίχου WH
€267.36 /μονάδα