Ηλεκτρικά βαρούλκα

Φίλτρα

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα χρησιμοποιούνται για το τύλιγμα ή το ξετύλιγμα ενός καλωδίου / σχοινιού με τη βοήθεια ηλεκτρικών κινητήρων για την ανύψωση, το τράβηγμα ή τη στερέωση βαρέων φορτίων. Χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία, τις κατασκευές και...Διάβασε περισσότερα

WARN -

Τραβώντας ηλεκτρικά βαρούλκα

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα WARN χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση βαρέων φορτίων ή τη ρυμούλκηση οχημάτων με μικρότερη προσπάθεια από τα χειροκίνητα βαρούλκα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και κουτί ελέγχου για ένα ευρύ φάσμα επιλογών τοποθέτησης. Μπορούν να τραβούν φορτία οριζόντια ή να τα σηκώνουν και να τα κατεβάζουν κατακόρυφα. Αυτά τα βαρούλκα είναι ενσωματωμένα με ένα πλανητικό σύστημα μετάδοσης 3 σταδίων για αξιόπιστη λειτουργία και αποκλειστικό σχεδιασμό φρένων για ανώτερο έλεγχο κατά το βαρούλκο. Διαθέτουν κινητήρα υψηλής ταχύτητας που παρέχει γρήγορη ταχύτητα γραμμής και ισχυρό τράβηγμα. Αυτές οι μονάδες διατίθενται σε ύψη που κυμαίνονται από 6 έως 11 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΥλικό σχοινιούΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΤάση τάσηςΤύπος εργαλείουΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AZEON 8-SΣυνθετικός413162:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων-11 "24 "€2,056.66
BΖΕΩΝ 10 - ΣΣυνθετικός409216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων-11 "24 "€2,208.48
C80010Σύρμα6.5261:1115 VACΔιαφορικό πλανητικό4/56.25 "15 3 / 7 "€456.63
D4000DCΣύρμα297154:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων1-9/107"16 "€596.02
E26502Σύρμα435216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-4/58"18 "€1,461.46
F47801Σύρμα460315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/510.25 "28.25 "€3,772.79
G28500Σύρμα460156:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,655.55
H17801Σύρμα440261:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/511 "24.375 "€3,012.17
I68801Σύρμα507315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,727.49
J93000Σύρμα20.9216:1115 / 230 VACΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων2/38"25.75 "€3,132.86
K2000DCΣύρμα83153:112 VDCΔακτύλιος διαίρεσης1-3/56"13 "€195.94
LΖΕΩΝ 8Σύρμα413162:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων-11 "24 "€1,742.06
MΖΕΩΝ 10Σύρμα409216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων-11 "24 "€1,812.21
NΖΕΩΝ 12Σύρμα438216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων-11 "24 "€1,982.33
THERN -

Ηλεκτρικός βαρούλκο

ΣτυλΜοντέλοΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "€4,936.44
B4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "€4,499.74
C47711-1/517.5 "14.375 "8.875 "€4,208.77
FERVI -

Ηλεκτρικός βαρούλκο

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΜέγεθος δοκούΣυνολικά ΔιαστάσειςΤαχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0630/09004 mm x 15 m31.5 x 73 mm285 x 105 x 105 χιλιοστών1.3 - 3.2 m / λεπτό€395.64
RFQ
B0630/22006.4 mm x 14.5 m45 x 97 mm364 x 126 x 141 χιλιοστών1.5 - 3.6 m / λεπτό€977.76
RFQ
C0630/27207.2 mm x 32 m63 x 228 mm520 x 180 x 175 χιλιοστών1.3 - 4.5 m / λεπτό€1,323.00
RFQ
WARN -

Ηλεκτρικά Βαρούλκα

ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοΚινητήρας HPΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A101025159A1.1 hp13 3 / 16 "13 3 / 16 "€444.27
B101035192A1.2 hp13.35 "13.35 "€535.07
OZ LIFTING PRODUCTS -

Ηλεκτρικά βαρούλκα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AOZACW€1,111.88
BOZDCW€1,398.51
DUTTON-LAINSON -

Ηλεκτρικά βαρούλκα

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASA9000ACΦάκελοι€857.93
BDLB350A-15940Ηλεκτρικός βαρούλκο€134.40
CDLB350A-15941Ηλεκτρικός βαρούλκο€118.64
DB1200BΧειροκίνητο βαρούλκο€193.27
EWG1500Βαρούλκο€168.53
WARN -

Ηλεκτρικά βαρούλκα

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A101135Ηλεκτρικό βαρούλκο ATV / UTV€782.72
B101045Ηλεκτρικό βαρούλκο ATV / UTV€626.92
C101150Ηλεκτρικό βαρούλκο ATV / UTV€1,252.56
D101240Ηλεκτρικό βαρούλκο ATV / UTV€1,095.82
E101140Ηλεκτρικό βαρούλκο ATV / UTV€1,134.98
F101145Ηλεκτρικό βαρούλκο ATV / UTV€978.42
G101155Ηλεκτρικό βαρούλκο ATV / UTV€1,174.08
H101040Ηλεκτρικό βαρούλκο ATV / UTV€782.72
I101030Ηλεκτρικό βαρούλκο ATV / UTV€684.88
J885000Φορητό ηλεκτρικό βαρούλκο€416.72
K101575Βαρούλκο€461.96
K101570Βαρούλκο€377.96
WARN -

Ηλεκτρικό βαρούλκο Atv/Utv, 12VDC, 1.1 hp, 3 Stage Planetary Gear

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
101020CH6HMG€587.03
WARN -

Φορητό ηλεκτρικό βαρούλκο Hp 24vdc

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
885005AE8KLF€789.35

Ηλεκτρικά βαρούλκα

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα είναι κινητές φορητές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση, έλξη ή τοποθέτηση βαρέων φορτίων χρησιμοποιώντας ένα συρματόσχοινο που τυλίγεται γύρω από ένα περιστρεφόμενο τύμπανο. Μπορούν να τραβήξουν φορτία οριζόντια ή να σηκώσουν και να τα χαμηλώσουν κάθετα. Αυτά τα φορητά ηλεκτρικά βαρούλκα εξασφαλίζουν καλύτερο έλεγχο φορτίου και μπορούν να τοποθετήσουν τα φορτία με μεγαλύτερη ακρίβεια από τα χειροκίνητα βαρούλκα. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα βαρούλκων Dayton, Thern, StrongArm, Superwinch και WARN σε διαφορετικές βαθμολογίες ισχύος και τύπους γραναζιών.
Τα ηλεκτρικά βαρούλκα προσφέρονται σε διαφορετικά μεγέθη, που κυμαίνονται από ελαφριές παραλλαγές για τράβηγμα φορτίων έως 5000 lb έως βαρέα επαγγελματικά μοντέλα που μπορούν να τραβήξουν πάνω από 10000 lb φορτίου. Αυτά τα βαρούλκα είναι επίσης διαθέσιμα σε ασύρματα μοντέλα που μπορούν να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο σε ασφαλή απόσταση από το αντικείμενο.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ο μηχανισμός πέδησης στα ηλεκτρικά βαρούλκα;

Ορισμένα βαρούλκα ισχύος διαθέτουν μηχανισμό πέδησης που επιτρέπει στο βαρούλκο να συγκρατεί το φορτίο στη θέση του όταν δεν λειτουργεί, για να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του φορτίου.

Πώς μπορώ να ξέρω πότε να αντικαταστήσω το καλώδιο στο ηλεκτρικό μου βαρούλκο;

Το καλώδιο / σχοινί σε ένα ηλεκτρικό βαρούλκο πρέπει να αντικαθίσταται όταν παρουσιάζει σημάδια φθοράς και ζημιάς, όπως ξέφτισμα ή τσάκισμα.

Πώς μπορώ να διατηρήσω το ηλεκτρικό μου βαρούλκο;

Απαιτείται τακτική συντήρηση για να διασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία του βαρούλκου. Αυτό περιλαμβάνει έλεγχο και σύσφιξη των συνδέσεων, λίπανση κινητών μερών και επιθεώρηση καλωδίων ή σχοινιών για φθορά ή ζημιά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;