THERN 4771 Ηλεκτρικό βαρούλκο 1-1 / 5hp 115vac | AB3WPK 1VN79

THERN 4771 Ηλεκτρικό Βαρούλκο 1-1/5hp 115vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WPK Μοντέλο: 4771Cross Ref: 1VN79

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,208.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός βαρούλκο
Τραβήξτε 1η στρώση2000 λίβρες
Ταχύτητα γραμμής 1ου επιπέδου13 fpm
Τύπος συμπλέκτηΚανένας
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 1/4 In. Καλώδιο130 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο90 πόδια.
Πλήρες φορτίο16
Ταχύτητα γραμμής πλήρους φόρτωσης13 fpm
Τύπος εργαλείουWorm Gear
Συμπεριλαμβάνεται Rope Dia.5 / 16 "
Περιλαμβάνεται μήκος σχοινιού90 πόδια.
Κινητήρας HP1-1/5
Χωρίς ταχύτητα γραμμής φόρτωσης22 fpm
συνολικό ύψος17.5 "
Συνολικό μήκος14.375 "
συνολικό πλάτος8.875 "
Υλικό σχοινιούΣύρμα
Τάση τάσης115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8425310100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ηλεκτρικό βαρούλκο Thern 4771 είναι ένα συμπαγές σχεδιασμένο βαρούλκο που παρέχει ισχύ βαρέως τύπου σε στενούς χώρους. Μπορεί να τραβήξει ή να σηκώσει βαριά φορτία σε πολλές κατευθύνσεις. Αυτό το βαρούλκο χρησιμοποιείται στο δάπεδο, στον τοίχο ή στην οροφή για εφαρμογές κατασκευής, αποχέτευσης και κατασκευής.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το χειροκίνητο βαρούλκο διαθέτει πλαίσιο, τύμπανο και κιβώτιο ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Περικλείεται με λουτρό λαδιού για τη συνεχή λίπανση των εξαρτημάτων.
  • Αυτό το ηλεκτρικό βαρούλκο διαθέτει αυτόματο φρένο για θετικό έλεγχο του φορτίου.
  • Είναι ενσωματωμένο με μπρούτζινα ρουλεμάν για αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία.
  • Αυτό το βαρούλκο διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας με μενταγιόν με ένα κουμπί.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος ταχύτητας γραμμής αυτού του ηλεκτρικού βαρούλκου;

Α. 13 έως 22 fpm.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου 1ης στρώσης αυτού του χειροκίνητου βαρούλκου;

Α. 2000 λίβρες.

Ε. Πώς να συνδέσετε ένα φορτίο σε αυτό το ηλεκτρικό βαρούλκο;

A.

  • Καθαρίστε τα αντικείμενα από τη διαδρομή του φορτίου για να μετακινηθείτε ελεύθερα και παρατηρήστε τα κατά τη λειτουργία του.
  • Χρησιμοποιήστε μια νάιλον σφεντόνα για να συνδέσετε το φορτίο ή άλλη συσκευή αρματωσιάς.
  • Κλείστε τελείως το μάνδαλο του γάντζου πριν τοποθετήσετε τη σφεντόνα στη σέλα.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι κεντραρισμένο στο άγκιστρο, ώστε να μην ανατραπεί ή περιστρέφεται.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το ηλεκτρικό βαρούλκο Thern 4771;

A.

  • Εντοπίστε το βαρούλκο σε μια περιοχή χωρίς κίνηση και εμπόδια.
  • Βεβαιωθείτε ότι το βαρούλκο είναι προσβάσιμο για λειτουργία και συντήρηση.
  • Τοποθετήστε το βαρούλκο σε μια κατάλληλη περιοχή θερμοκρασίας και ρυθμίστε τη γωνία στόλου μεταξύ 1/2 & 1-1/2 μοιρών.
  • Η σωστή γωνία στόλου μειώνει τη ζημιά στο συρματόσχοινο βοηθώντας το συρματόσχοινο να τυλίγει ομοιόμορφα πάνω στο τύμπανο.
  • Τοποθετήστε το βαρούλκο για σωστή λίπανση και καθορίστε την ακριβή θέση στερέωσης του βαρούλκου.
  • Στερεώστε το βαρούλκο με ασφάλεια στο θεμέλιο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
THERN 4WP2T8-2000-8 Ηλεκτρικό βαρούλκο 1-1 / 3hp 115vac | AB3WPL 1VN80 4WP2T8-2000-81-1/314.5 "16.625 "17.75 "€4,499.74
THERN 4WP2D8-800-26-AP Ηλεκτρικό βαρούλκο 1hp 115vac | AC4GWA 2ZU40 4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "€4,936.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

THERN 4771 Ηλεκτρικό Βαρούλκο 1-1/5hp 115vac
€4,208.77 /μονάδα