VESTIL HPRO Series High Profile Machinery Guards, 304 Stainless Steel


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Χρώμα: Ασημένιο , Διάμετρος: 4 1 / 2 " , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Περιλαμβάνεται υλικό εγκατάστασης: Οχι , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέσο ύψος ράγας: 21 " , Διάμετρος οπής πλάκας τοποθέτησης: 7 / 8 " , Μήκος πλάκας τοποθέτησης: 8" , Πάχος πλάκας τοποθέτησης: 1 / 4 " , Πλάτος πλάκας τοποθέτησης: 8" , Συνολικό πλάτος: 8"
ΣτυλΜοντέλοΜήκος φρουράςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HPRO-SS-36-36-4
36 5 / 8 "36.25 "40.25 "€1,037.90
B
HPRO-SS-36-42-4
36 5 / 8 "42.25 "40.25 "€1,163.43
C
HPRO-SS-48-36-4
48 3 / 8 "36.25 "40.12 "€1,253.84
D
HPRO-SS-48-42-4
48 3 / 8 "42.25 "40.12 "€1,449.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;