VESTIL HPRO-SS-36-36-4 Machine Guard, Hi Profile, μέγεθος 36 x 36 ίντσες | AE4XGK 5NRA9

VESTIL HPRO-SS-36-36-4 Machine Guard, Hi Profile, μέγεθος 36 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XGK Μοντέλο: HPRO-SS-36-36-4Cross Ref: 5NRA9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,037.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦρουρά μηχανών υψηλού προφίλ
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος4 1 / 2 "
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Μήκος φρουράς36 5 / 8 "
Περιλαμβάνεται το υλικό εγκατάστασηςΟχι
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλάκας στήριξης8 "x 8" x 5/8 "
Διάμετρος τρύπας πλάκας τοποθέτησης.7 / 8 "
Μήκος πλάκας τοποθέτησης8"
Πάχος πλάκας τοποθέτησης1 / 4 "
Πλάτος πλάκας τοποθέτησης8"
Στυλ συναρμολόγησηςΕπίπεδο
Καθαρό βάρος53 λίβρες
Ονομαστικό μήκος3 πόδια.
Αριθμός οπών στερέωσης8
Αριθμός πλευρών0
Συνολικό βάθος40.25 "
συνολικό ύψος36.25 "
Συνολικό μήκος40.25 "
συνολικό πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος φρουράςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL HPRO-SS-48-36-4 Machine Guard, Hi Profile, μέγεθος 36 x 48 ίντσες | AE4XGL 5NRC0 HPRO-SS-48-36-448 3 / 8 "36.25 "40.12 "€1,253.84
VESTIL HPRO-SS-36-42-4 Machine Guard, Hi Profile, Μέγεθος 42 x 36 ίντσες | AE4XGM 5NRC1 HPRO-SS-36-42-436 5 / 8 "42.25 "40.25 "€1,163.43
VESTIL HPRO-SS-48-42-4 Machine Guard, Hi Profile, Μέγεθος 42 x 48 ίντσες | AE4XGN 5NRC2 HPRO-SS-48-42-448 3 / 8 "42.25 "40.12 "€1,449.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HPRO-SS-36-36-4 Machine Guard, Hi Profile, μέγεθος 36 x 36 ίντσες
€1,037.90 /μονάδα