WARN ZEON 8 Ηλεκτρικό βαρούλκο Hp 12vdc | AF8YLC 29JU92

WARN ZEON 8 Ηλεκτρικό Βαρούλκο Hp 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YLC Μοντέλο: ZEON 8Διασταύρωση: 29JU92

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,604.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός βαρούλκο
Τραβήξτε 1η στρώση8000 λίβρες
Ταχύτητα γραμμής 1ου επιπέδου17 fpm
Τύπος συμπλέκτηΠεριστρεφόμενο δαχτυλίδι
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου12 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο100 πόδια.
Πλήρες φορτίο413
Ταχύτητα γραμμής πλήρους φόρτωσης6.3 fpm
Σχέση μετάδοσης162:1
Τύπος εργαλείουΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων
Συμπεριλαμβάνεται Rope Dia.5 / 16 "
Περιλαμβάνεται μήκος σχοινιού100 πόδια.
Χωρίς ταχύτητα γραμμής φόρτωσης42 fpm
συνολικό ύψος11 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος7"
Υλικό σχοινιούΣύρμα
Τάση τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.97
Ύψος πλοίου (cm)50.17
Μήκος πλοίου (cm)66.68
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8425310100

Λεπτομέρειες:

    • Απελευθέρωση συμπλέκτη (Ναι)
    • Μηχανικό φρένο (Ναι)
    • Τροχαλία μπλοκ (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σχοινιούΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΤάση τάσηςΤύπος εργαλείουΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WARN 26502 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-4 / 5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Σύρμα435216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-4/58"18 "€1,346.24
WARN 47801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Σύρμα460315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/510.25 "28.25 "€3,004.56
WARN 28500 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Σύρμα460156:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
WARN 17801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Σύρμα440261:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/511 "24.375 "€2,664.36
WARN 68801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Σύρμα507315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
WARN 93000 Ηλεκτρικό βαρούλκο 2 / 3hp 115 / 230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Σύρμα20.9216:1115 / 230 VACΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων2/38"25.75 "€1,927.38
WARN 80010 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4 / 5hp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Σύρμα6.5261:1115 VACΔιαφορικό πλανητικό4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARN ZEON 8 Ηλεκτρικό Βαρούλκο Hp 12vdc
€1,604.72 /μονάδα