WARN Τραβώντας ηλεκτρικά βαρούλκα


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σχοινιούΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΤάση τάσηςΤύπος εργαλείουΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ZEON 8-S
Συνθετικός413162:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων-11 "24 "€1,882.05
B
ΖΕΩΝ 10 - Σ
Συνθετικός409216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων-11 "24 "€2,015.92
C
28500
Σύρμα460156:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
D
26502
Σύρμα435216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-4/58"18 "€1,346.24
E
68801
Σύρμα507315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
F
2000DC
Σύρμα83153:112 VDCΔακτύλιος διαίρεσης1-3/56"13 "€190.30
G
4000DC
Σύρμα297154:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων1-9/107"16 "€588.84
H
ΖΕΩΝ 8
Σύρμα413162:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων-11 "24 "€1,604.72
I
ΖΕΩΝ 10
Σύρμα409216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων-11 "24 "€1,669.33
J
ΖΕΩΝ 12
Σύρμα438216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων-11 "24 "€1,701.64
K
47801
Σύρμα460315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/510.25 "28.25 "€3,004.56
L
17801
Σύρμα440261:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/511 "24.375 "€2,664.36
M
93000
Σύρμα20.9216:1115 / 230 VACΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων2/38"25.75 "€1,927.38
N
80010
Σύρμα6.5261:1115 VACΔιαφορικό πλανητικό4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66

Τραβώντας ηλεκτρικά βαρούλκα

Τα ηλεκτρικά βαρούλκα WARN χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση βαρέων φορτίων ή τη ρυμούλκηση οχημάτων με μικρότερη προσπάθεια από τα χειροκίνητα βαρούλκα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και κουτί ελέγχου για ένα ευρύ φάσμα επιλογών τοποθέτησης. Μπορούν να τραβούν φορτία οριζόντια ή να τα σηκώνουν και να τα κατεβάζουν κατακόρυφα. Αυτά τα βαρούλκα είναι ενσωματωμένα με ένα πλανητικό σύστημα μετάδοσης 3 σταδίων για αξιόπιστη λειτουργία και αποκλειστικό σχεδιασμό φρένων για ανώτερο έλεγχο κατά το βαρούλκο. Διαθέτουν κινητήρα υψηλής ταχύτητας που παρέχει γρήγορη ταχύτητα γραμμής και ισχυρό τράβηγμα. Αυτές οι μονάδες διατίθενται σε ύψη που κυμαίνονται από 6 έως 11 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;