ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ZEON 12 Ηλεκτρικό βαρούλκο, συρματόσχοινο από χάλυβα: Διάμετρος 3/8" | AF8YLG 29JU99

WARN Ηλεκτρικό βαρούλκο ZEON 12, συρματόσχοινο από χάλυβα: Διάμετρος 3/8"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YLG Μοντέλο: ZEON 12Διασταύρωση: 29JU99

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,701.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός βαρούλκο
Τραβήξτε 1η στρώση12,000 λίβρες
Ταχύτητα γραμμής 1ου επιπέδου13 fpm
Τύπος συμπλέκτηΠεριστρεφόμενο δαχτυλίδι
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου12 πόδια.
Πλήρες φορτίο438
Ταχύτητα γραμμής πλήρους φόρτωσης3.24 fpm
Σχέση μετάδοσης216:1
Τύπος εργαλείουΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων
Συμπεριλαμβάνεται Rope Dia.3 / 8 "
Περιλαμβάνεται μήκος σχοινιού80 πόδια.
Χωρίς ταχύτητα γραμμής φόρτωσης30 fpm
συνολικό ύψος11 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος7"
Υλικό σχοινιούΣύρμα
Τάση τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.95
Ύψος πλοίου (cm)50.17
Μήκος πλοίου (cm)66.68
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8425310100

Λεπτομέρειες:

    • Το ηλεκτρικό βαρούλκο της σειράς Zeon χρησιμοποιείται ιδανικά για έλξη ή ανύψωση φορτίων έως 12000 lb
    • Διαθέτει φινίρισμα με επίστρωση σε μαύρο σατέν για την εξάλειψη των αντιδράσεων οξείδωσης και των συνδετήρων από ανοξείδωτο ατσάλι με μοχλό συμπλέκτη για έλεγχο της κίνησης
    • Σχεδιασμός με βαθμολογία IP68 για βελτιωμένη στεγανοποίηση βαρούλκου και αποτροπή εισόδου εξωτερικών ρύπων
    • Διευκολύνει τόσο την άμεση σύνδεση όσο και την απομακρυσμένη τοποθέτηση του μετατρέψιμου πακέτου ελέγχου
    • Απελευθέρωση συμπλέκτη (Ναι)
    • Μηχανικό φρένο (Ναι)
    • Τροχαλία μπλοκ (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σχοινιούΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΤάση τάσηςΤύπος εργαλείουΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WARN 26502 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-4 / 5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Σύρμα435216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-4/58"18 "€1,346.24
WARN 47801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Σύρμα460315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/510.25 "28.25 "€3,004.56
WARN 28500 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Σύρμα460156:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
WARN 17801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Σύρμα440261:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/511 "24.375 "€2,664.36
WARN 68801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Σύρμα507315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
WARN 93000 Ηλεκτρικό βαρούλκο 2 / 3hp 115 / 230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Σύρμα20.9216:1115 / 230 VACΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων2/38"25.75 "€1,927.38
WARN 80010 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4 / 5hp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Σύρμα6.5261:1115 VACΔιαφορικό πλανητικό4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARN Ηλεκτρικό βαρούλκο ZEON 12, συρματόσχοινο από χάλυβα: Διάμετρος 3/8"
€1,701.64 /μονάδα