WARN 93000 Ηλεκτρικό βαρούλκο 2 / 3hp 115 / 230vac | AE8KLG 6DLV3

WARN 93000 Ηλεκτρικό Βαρούλκο 2/3hp 115/230vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KLG Μοντέλο: 93000Cross Ref: 6DLV3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,927.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός βαρούλκο
Τραβήξτε 1η στρώση3000 λίβρες
Ταχύτητα γραμμής 1ου επιπέδου8.1 fpm
Τύπος συμπλέκτηΜοχλός - ενεργοποιημένη ολίσθηση
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο100 πόδια.
Πλήρες φορτίο20.9
Ταχύτητα γραμμής πλήρους φόρτωσης8.1 fpm
Σχέση μετάδοσης216:1
Τύπος εργαλείουΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων
Συμπεριλαμβάνεται Rope Dia.5 / 16 "
Περιλαμβάνεται μήκος σχοινιού100 πόδια.
Κινητήρας HP2/3
Χωρίς ταχύτητα γραμμής φόρτωσης12.2 fpm
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος25.75 "
συνολικό πλάτος8.75 "
Υλικό σχοινιούΣύρμα
Τάση τάσης115 / 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.01
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8425310100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ηλεκτρικό βαρούλκο Warn 93000 είναι ένα μηχανοκίνητο μηχάνημα έλξης ιδανικό για την έλξη φορτίων, τη μετακίνηση βαρέων φορτίων ή τη ρυμούλκηση αυτοκινήτων με μειωμένη προσπάθεια σε σύγκριση με τα χειροκίνητα βαρούλκα. Είναι κατάλληλο για διαλείπουσες λειτουργίες και χρησιμοποιεί μια γραμμή / σχοινί για να προσαρτηθεί στο φορτίο και στη συνέχεια να τραβήξει το φορτίο προς το βαρούλκο περιστρέφοντας το τύμπανο του σχοινιού χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα. Έρχεται με σχοινί 100 ποδιών διαμέτρου 5/16 ιντσών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ηλεκτρικό βαρούλκο Warn 93000 είναι ένα ηλεκτρικό βαρούλκο της σειράς 3000 ACI με ικανότητα έλξης 3000 lb.
  • Περιλαμβάνει ένα προκαλωδιωμένο τηλεχειριστήριο με καλώδιο 6 ποδιών και μια πλάκα τάνυσης καλωδίου για τον έλεγχο των εξαγωγών του καλωδίου.
  • Αυτό το βαρούλκο διαθέτει κινητήρα AC επαγωγής TEFC για την τροφοδοσία των περιελίξεων του σχοινιού.
  • Το πλανητικό γρανάζι 3 σταδίων (με αναλογία μείωσης ταχύτητας 216:1) διαθέτει συμπλέκτη τύπου μοχλού για τον έλεγχο της ελεύθερης περιέλιξης και την εμπλοκή του βαρούλκου.
  • Αυτό το βαρούλκο σταθερής βάσης είναι εξοπλισμένο με μηχανικά και δυναμικά φρένα για την αποφυγή ελεύθερης περιέλιξης ή απεμπλοκής των συρματόσχοινων.
  • Το προσαρτημένο ατσάλινο σχοινί μπορεί να αποσυρθεί με ταχύτητα 8.1 πόδια/λεπτό σε πλήρες φορτίο και ταχύτητα 12.2 πόδια/λεπτό σε μηδενικά φορτία.
  • Έρχεται με πακέτο υλικού, άγκιστρο κούμπωμα & ιμάντα γάντζου για εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Warn 27110 Winch Rope: Αυτά τα συρματόσχοινα χρησιμοποιούνται ως αντικατάσταση για χαλασμένα συρματόσχοινα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ονομαστική τιμή ρεύματος και τάσης αυτού του ηλεκτρικού βαρούλκου Warn 93000;

A. Το ηλεκτρικό βαρούλκο Warn 93000 έχει ονομαστική τάση 115 / 230 VAC και ονομαστική τιμή ρεύματος 20.9 A σε πλήρες φορτίο.

Ε. Πώς να τοποθετήσετε αυτό το ηλεκτρικό βαρούλκο Warn 93000;

A.

  • Πρώτα επιλέξτε μια επίπεδη και ασφαλή θέση τοποθέτησης για να τοποθετήσετε τη μονάδα μαζί με την πλάκα στερέωσης.
  • Ανοίξτε 4 τρύπες στο υλικό.
  • Χρησιμοποιήστε το υλικό στερέωσης που παρέχεται με αυτό το προϊόν για να στερεώσετε τη μονάδα στην επιλεγμένη θέση.

Ε. Πώς λειτουργεί ο συμπλέκτης σε αυτό το ηλεκτρικό βαρούλκο Warn 93000;

A.

  • Ο μοχλός συμπλέκτη χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της θέσης του συμπλέκτη.
  • Όταν ο μοχλός του συμπλέκτη βρίσκεται στη θέση του ελεύθερου καρουλιού, το τύμπανο του συρματόσχοινου αποσυνδέεται από το κιβώτιο ταχυτήτων για να επιτρέψει την ελεύθερη περιστροφή του τυμπάνου. Αυτό είναι κατάλληλο κατά το τράβηγμα από το συρματόσχοινο.
  • Όταν ο μοχλός του συμπλέκτη βρίσκεται στη θέση εμπλοκής, το τύμπανο του συρματόσχοινου συνδέεται με το γρανάζι για τη μεταφορά ισχύος από τον κινητήρα του βαρούλκου και επιτρέπει την αυτόματη περιέλιξη του συρματόσχοινου για την έλξη των φορτίων.
  • Οι χρήστες πρέπει πάντα να εμπλέκουν ή να αποδεσμεύουν πλήρως τη μανέτα του συμπλέκτη για να αποφευχθεί η ζημιά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σχοινιούΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΤάση τάσηςΤύπος εργαλείουΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WARN 26502 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-4 / 5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Σύρμα435216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-4/58"18 "€1,346.24
WARN 47801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Σύρμα460315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/510.25 "28.25 "€3,004.56
WARN 28500 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Σύρμα460156:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
WARN 17801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Σύρμα440261:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/511 "24.375 "€2,664.36
WARN 68801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Σύρμα507315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
WARN 80010 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4 / 5hp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Σύρμα6.5261:1115 VACΔιαφορικό πλανητικό4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66
WARN 2000DC Ηλεκτρικό βαρούλκο 1-3 / 5hp 12vdc | AF8YKW 29JU84 2000DCΣύρμα83153:112 VDCΔακτύλιος διαίρεσης1-3/56"13 "€190.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARN 93000 Ηλεκτρικό Βαρούλκο 2/3hp 115/230vac
€1,927.38 /μονάδα