WARN ZEON 10 Ηλεκτρικό βαρούλκο, 12 VDC, 33 FPM, Μοχλός | AF8YLE 29JU94

WARN ZEON 10 Ηλεκτρικό Βαρούλκο, 12 VDC, 33 FPM, Μοχλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YLE Μοντέλο: ZEON 10Διασταύρωση: 29JU94

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,669.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός βαρούλκο
Τραβήξτε 1η στρώση10,000 λίβρες
Ταχύτητα γραμμής 1ου επιπέδου15 fpm
Τύπος συμπλέκτηΠεριστρεφόμενο δαχτυλίδι
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου12 πόδια.
Πλήρες φορτίο409
Ταχύτητα γραμμής πλήρους φόρτωσης4.75 fpm
Σχέση μετάδοσης216:1
Τύπος εργαλείουΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων
Συμπεριλαμβάνεται Rope Dia.3 / 8 "
Περιλαμβάνεται μήκος σχοινιού100 πόδια.
Χωρίς ταχύτητα γραμμής φόρτωσης33 fpm
συνολικό ύψος11 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος7"
Υλικό σχοινιούΣύρμα
Τάση τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.95
Ύψος πλοίου (cm)50.17
Μήκος πλοίου (cm)66.68
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8425310100

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικό βαρούλκο Zeon Series εξοπλισμένο με συνθετικό σχοινί και κύλινδρο δίχτυ για τράβηγμα ή ανύψωση φορτίων έως 10000 lb
    • Συνεπής σχεδίαση σε όλο το βαρούλκο με ένα ελαφρύ μεγάλο βαρέλι αλουμινίου βαρούλκο για αποθήκευση του καλωδίου
    • Περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο από μαύρο σατέν, στεγανοποιητικό σφράγισμα και ένα μετατρέψιμο πακέτο ελέγχου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σχοινιούΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΤάση τάσηςΤύπος εργαλείουΚινητήρας HPσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WARN 26502 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-4 / 5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Σύρμα435216:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-4/58"18 "€1,346.24
WARN 47801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AA8BFL 16Y217 47801Σύρμα460315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/510.25 "28.25 "€3,004.56
WARN 28500 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Σύρμα460156:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,525.02
WARN 17801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Σύρμα440261:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/511 "24.375 "€2,664.36
WARN 68801 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4-3 / 5hp 12vdc | AC8YVC 3EXT3 68801Σύρμα507315:112 VDCΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€3,344.76
WARN 93000 Ηλεκτρικό βαρούλκο 2 / 3hp 115 / 230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Σύρμα20.9216:1115 / 230 VACΠλανητικό εργαλείο 3 σταδίων2/38"25.75 "€1,927.38
WARN 80010 Ηλεκτρικό βαρούλκο 4 / 5hp 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Σύρμα6.5261:1115 VACΔιαφορικό πλανητικό4/56.25 "15 3 / 7 "€470.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARN ZEON 10 Ηλεκτρικό Βαρούλκο, 12 VDC, 33 FPM, Μοχλός
€1,669.33 /μονάδα