FERVI 0630/0900 Electric Winch, 1.3 - 3.2 m/min Ταχύτητα, 12V, 0.7 kW, 0.9 hp Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | CF3RRY

FERVI 0630/0900 Ηλεκτρικό βαρούλκο, 1.3 - 3.2 m/min Ταχύτητα, 12V, 0.7 kW, 0.9 hp κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Στοιχείο: CF3RRY Μοντέλο: 0630/0900
€395.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός βαρούλκο
Μέγεθος καλωδίου4 mm x 15 m
Μέγεθος δοκού31.5 x 73 mm
Συνολικά Διαστάσεις285 x 105 x 105 χιλιοστών
Ταχύτητα1.3 - 3.2 m / λεπτό

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΜέγεθος δοκούΣυνολικά ΔιαστάσειςΤαχύτηταΤιμή
FERVI 0630/2720 Electric Winch, 1.3 - 4.5 m/min Ταχύτητα, 12V, 1.3 kW, 1.8 hp DC Motor | CF3RRW 0630/27207.2 mm x 32 m63 x 228 mm520 x 180 x 175 χιλιοστών1.3 - 4.5 m / λεπτό€1,323.00
RFQ
FERVI 0630/2200 Electric Winch, 1.5 - 3.6 m/min Ταχύτητα, 12V, 1 kW, 1.3 hp DC Motor | CF3RRX 0630/22006.4 mm x 14.5 m45 x 97 mm364 x 126 x 141 χιλιοστών1.5 - 3.6 m / λεπτό€977.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERVI 0630/0900 Ηλεκτρικό βαρούλκο, 1.3 - 3.2 m/min Ταχύτητα, 12V, 0.7 kW, 0.9 hp κινητήρας συνεχούς ρεύματος
€395.64 /μονάδα