WARN 885005 Φορητό ηλεκτρικό βαρούλκο Hp 24vdc | AE8KLF 6DLV2

WARN 885005 Φορητό ηλεκτρικό βαρούλκο Hp 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8KLF Μοντέλο: 885005Cross Ref: 6DLV2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€789.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό ηλεκτρικό βαρούλκο
Τραβήξτε 1η στρώση1000 λίβρες
Ταχύτητα γραμμής 1ου επιπέδου6 fpm
Τύπος συμπλέκτηΚανένας
Πλήρες φορτίο24.6
Ταχύτητα γραμμής πλήρους φόρτωσης6 fpm
Συμπεριλαμβάνεται Rope Dia.7 / 32 "
Περιλαμβάνεται μήκος σχοινιού15 πόδια.
Χωρίς ταχύτητα γραμμής φόρτωσης6 fpm
συνολικό ύψος10.75 "
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος7.75 "
Υλικό σχοινιούΣύρμα
Τάση τάσης24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.3075
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)41.15
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8425310100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το WARN 885005 είναι ένα φορητό ηλεκτρικό βαρούλκο που χρησιμοποιείται για να τραβά οριζόντια φορτία ή να τα σηκώνει και να τα χαμηλώνει κάθετα χρησιμοποιώντας ένα συρματόσχοινο που τυλίγεται γύρω από ένα περιστρεφόμενο τύμπανο. Διαθέτει ηλεκτρονικό περιοριστή φορτίου με ενδεικτική λυχνία LED και σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για λειτουργίες power-in και power-out.
    • Αυτό το βαρούλκο με ένα άτομο εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο φορτίου, βοηθώντας τη φόρτωση της θέσης με μεγαλύτερη ακρίβεια από τα χειροκίνητα βαρούλκα. Διατίθεται με 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH και γρήγορο φορτιστή.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WARN 885005 Φορητό ηλεκτρικό βαρούλκο Hp 24vdc
€789.35 /μονάδα