WATTS Βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης νερού σειράς 740


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Σίδερο , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγιστη. Θερμ.: 250 μοίρες φά , Mfr. Σειρά: 740 , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 30 έως 75 psi
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
740-045 1
1750000 btuh Στα 45 psi1"-1-1 / 4 "45 Psi€960.71
A
740-050 1
1899000 btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 Psi€366.02
A
740-060 1
2200000 btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 Psi€704.09
A
740-030 2
5250000 btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 Psi€1,738.87
RFQ
A
740-060 2
8883000 btuh Στα 60 psi2"45 psi2-1 / 2 "60 Psi€2,802.15
RFQ

Βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης νερού σειράς 740

Οι βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης της σειράς Watts 740 είναι ιδανικές για την προστασία του εξοπλισμού θέρμανσης νερού από την υπερβολική πίεση. Χρησιμοποιούνται στον αγωγό ή με δοχεία σε εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. Αυτές οι βαλβίδες διαθέτουν σιδερένιο σώμα που εξασφαλίζει δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν μη μηχανική ευθυγράμμιση έδρας με δίσκο που εμποδίζει τη βαλβίδα να κολλήσει ή να παγώσει, εξασφαλίζοντας ομαλή και συνεπή λειτουργία με την πάροδο του χρόνου. Το κάθισμά τους είναι στρατηγικά τοποθετημένο πάνω από την αποχέτευση, αποτρέποντας την παγίδευση νερού και τα ιζήματα από τη ρύπανση των καθισμάτων. Μπορούν να λειτουργήσουν σε πιέσεις που κυμαίνονται από 30 έως 75 psi (2 έως 5 bar), παρέχοντας αξιόπιστη απόδοση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;