Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 740-045 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, 45 psi, 1,750,000 Btu | BP6EAQ 162A39

WATTS 0382818 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος 1 ιντσών, 45 psi, 1,750,000 Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP6EAQ Μοντέλο: 740-045 1Σταυρός: 162A39

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€960.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Υλικό σώματοςΣίδερο
Χωρητικότητα απαλλαγής1750000 btuh Στα 45 psi
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Αρ. Σειρά740
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης30 έως 75 psi
Ανακούφιση πίεσης45 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, 250 μοίρες. F, 45 Psi Relief Pressure

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή
WATTS 740-060 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 1 x 1-1/4 Inch Size, 60 psi, 2,200,000 Btu | BP6EAT 162A42 740-060 12200000 btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 Psi€704.09
WATTS 740-050 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40 740-050 11899000 btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 Psi€366.02
WATTS 740-030 2 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 2 ιντσών, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 Psi€1,738.87
RFQ
WATTS 740-060 2 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 2 x 2-1/2 Inch Size, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh Στα 60 psi2"45 psi2-1 / 2 "60 Psi€2,802.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 0382818 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος 1 ιντσών, 45 psi, 1,750,000 Btu
€960.71 /μονάδα