Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 740-050 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40

WATTS 0382820 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος 1 ιντσών, 50 psi, 1899000 Btu

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP6EAU Μοντέλο: 740-050 1Σταυρός: 162A40

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€366.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
Υλικό σώματοςΣίδερο
Χωρητικότητα απαλλαγής1899000 btuh
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση38 psi
Αρ. Σειρά740
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης30 έως 75 psi
Ανακούφιση πίεσης50 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, 250 μοίρες. F, 50 Psi Relief Pressure

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΤιμή
WATTS 740-045 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 1 ίντσας, 45 psi, 1,750,000 Btu | BP6EAQ 162A39 740-045 11750000 btuh Στα 45 psi1"-1-1 / 4 "45 Psi€960.71
WATTS 740-060 1 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 1 x 1-1/4 Inch Size, 60 psi, 2,200,000 Btu | BP6EAT 162A42 740-060 12200000 btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 Psi€704.09
WATTS 740-030 2 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, Μέγεθος 2 ιντσών, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 Psi€1,738.87
RFQ
WATTS 740-060 2 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, 2 x 2-1/2 Inch Size, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh Στα 60 psi2"45 psi2-1 / 2 "60 Psi€2,802.15
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 0382820 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, μέγεθος 1 ιντσών, 50 psi, 1899000 Btu
€366.02 /μονάδα