PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0150 Αναγνωριστικό


Φίλτρα
Χρώμα: Ροζ , Θερμ. Εύρος: -10 σε βαθμούς 155 , Ιδιοσυγκρασία: Πλήρες σκληρό
ΣτυλΜοντέλοΑνοχή πάχουςΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΥλικόΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣκληρότητα RockwellΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
44864
+/- 0.00075 "2"+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€40.03
A
44738
+/- 0.00075 "0.625 "+0.015 "PVC1"+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.00
B
44850
+/- 0.00075 "1.75 "+0.015 "PVC2.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€39.99
A
44836
+/- 0.00075 "1.500 "+0.015 "PVC2.125 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€36.92
A
44822
+/- 0.00075 "1.375 "+0.015 "PVC1.875 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.77
B
44808
+/- 0.00075 "1.25 "+0.015 "PVC1.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.00
B
44794
+/- 0.00075 "1.125 "+0.015 "PVC1.625 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€37.38
B
44780
+/- 0.00075 "1.000 "+0.015 "PVC1.5 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.57
B
44766
+/- 0.00075 "0.875 "+0.015 "PVC1.375 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€35.00
B
44752
+/- 0.00075 "0.750 "+0.015 "PVC1.125 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€37.07
B
44724
+/- 0.00075 "0.500 "+0.015 "PVC0.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί6600 psi€36.87
C
25152
+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.27
C
25452
+/- 0.001 "1.500 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.46
C
25312
+/- 0.001 "1.75 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.75
C
25272
+/- 0.001 "1.375 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.30
C
25252
+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.82
C
25232
+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.22
C
25192
+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.84
C
25172
+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€14.46
C
25132
+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.76
C
25112
+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.76

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;