BALDOR MOTOR Τριφασικοί κινητήρες, C- Face, Foot Mounted, Totally Enclosed


Φίλτρα
Βάση: RG , Τάξη: B , περίβλημα: TEFC , Τύπος περιβλήματος: TEFC , Πλαίσιο: 56C , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μέγεθος πλαισίου: 56C , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 4.5-4.4/2.2 , Hz: 60 , Μόνωση: B , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση IP: 44 , Τοποθέτηση: F1 , Τύπος τοποθέτησης: C-Face / Foot , Έξοδος: . 75 , Συνολικό μήκος: 13.23 " , Εκτίμηση: 60 Hz , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 5/8 "" , Βάρος: 45 lb
ΣτυλΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CEM3554
------208-230 / 460 V1-1 / 2 HP€1,713.19
B
CM3541
P2.6/1.34.8 LB-FΤ345084 βαθμοί Γ3413M230/460. 75€788.37
B
CM3542
Q3.2-3/1.510 LB-FΤ172591 βαθμοί Γ3420M208-230/460. 75€612.66
B
CM3543
R3.3-3/1.511.8 LB-FΤ114075 βαθμοί Κελσίου3428M208-230/460. 75€970.43

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;