BALDOR MOTOR CEM3554 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PNE

BALDOR MOTOR CEM3554 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6PNE Μοντέλο: CEM3554

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,493.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Αποδοτικότητα86.5%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Frame Size56C
Πλήρες φορτίο4.5-4.4/2.2
HP1-1 / 2 HP
Μονωτική κατηγορίαF
Εκτίμηση IP44
Τοποθέτηση ΤύποςC-Face / Foot
Συνολικό μήκος13.23 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5/8 ""
Τάση208-230 / 460 V
Βάρος45 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηHPΤιμή
BALDOR MOTOR CM3541 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QGV CM3541P2.6/1.34.8 LB-FΤ345084 βαθμοί Γ3413M230/460. 75€736.86
BALDOR MOTOR CM3542 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QGW CM3542Q3.2-3/1.510 LB-FΤ172591 βαθμοί Γ3420M208-230/460. 75€1,143.18
BALDOR MOTOR CM3543 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QGY CM3543R3.3-3/1.511.8 LB-FΤ114075 βαθμοί Κελσίου3428M208-230/460. 75€822.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3554 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο
€1,493.71 /μονάδα