BALDOR MOTOR CM3541 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QGV

BALDOR MOTOR CM3541 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QGV Μοντέλο: CM3541

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€788.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές2.6/1.3
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή4.8 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1.2 LB-FΤ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.85 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή. 75
Φάση3
Συντελεστής ισχύος73
ΑναθεώρησηP
RPM3450
Θερμ. Αύξηση84 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3413M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 3.9 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 3.5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 7.6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηHPΤιμή
BALDOR MOTOR CEM3554 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PNE CEM3554------208-230 / 460 V1-1 / 2 HP€1,713.19
BALDOR MOTOR CM3542 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QGW CM3542Q3.2-3/1.510 LB-FΤ172591 βαθμοί Γ3420M208-230/460. 75€612.66
BALDOR MOTOR CM3543 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QGY CM3543R3.3-3/1.511.8 LB-FΤ114075 βαθμοί Κελσίου3428M208-230/460. 75€970.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CM3541 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56C πλαίσιο
€788.37 /μονάδα