GENERAL ELECTRIC Αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος μπουλονιών: Σειρά THHQB


Φίλτρα
ΑΕΡΑ @ 120VAC: 22kA , AIR @ 240VAC: 22kA , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 2.38 " , Τύπος πλαισίου: THQB , Μήκος: 3.28 "
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AICΣύνδεση τερματικούΤάσηΠλάτοςΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Thhqb1125
1-22kAIC @ 120V-120V-25A-€41.08
B
Thhqb1160
1120 / 240 VAC-Ιούλιος-1"60Υψηλή ικανότητα διακοπής€45.42
B
Thhqb1130
1120 / 240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-1"30Υψηλή ικανότητα διακοπής€38.70
C
THHQB1120GFT
1---120V-20A-€240.23
A
Thhqb1150
1-22kAIC @ 120V-120V-50A-€45.42
D
THHQB1120AF2
1120 / 240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-1"20Διακόπτης κυκλώματος Arc Fault€1,159.82
A
Thhqb1140
1-22kAIC @ 120V-120V-40A-€45.42
A
Thhqb1115gf
1-22kAIC @ 120V-120V-15A--
RFQ
B
Thhqb1120
1120 / 240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-1"20Υψηλή ικανότητα διακοπής€38.70
A
THHQB1120AF
1-22kAIC @ 240V-120V-20A-€231.55
RFQ
E
Thhqb2120
2120 / 240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-2"20Υψηλή ικανότητα διακοπής€88.05
F
Thhqb2150
2-22kAIC @ 240V-240V-50A-€93.93
F
Thhqb2160
2-22kAIC @ 240V-240V-60A-€97.08
F
Thhqb2170
2-22kAIC @ 240V-240V-70A-€122.07
F
Thhqb2180
2-22kAIC @ 240V-240V-80A-€141.67
E
Thhqb2130
2120 / 240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-2"30Υψηλή ικανότητα διακοπής€97.08
F
Thhqb2190
2-22kAIC @ 240V-240V-90A-€141.67
G
Thhqb32090
3-22kAIC @ 240V-240V-90A-€305.75
G
Thhqb32015
3-22kAIC @ 240V-240V-15A-€199.91
H
Thhqb32030
3240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-3"30Υψηλή ικανότητα διακοπής€199.91
I
Thhqb32020
3240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-3"20Υψηλή ικανότητα διακοπής€199.91
G
Thhqb32035
3-22kAIC @ 240V-240V-35A-€224.34
J
Thhqb32060
3240 VAC-Ιούλιος-3"60Υψηλή ικανότητα διακοπής€945.17
K
Thhqb32050
3-22kAIC @ 240V-240V-50A-€209.71
G
Thhqb32045
3-22kAIC @ 240V-240V-45A-€224.34
G
Thhqb32040
3-22kAIC @ 240V-240V-40A-€199.91
G
Thhqb32025
3-22kAIC @ 240V-240V-25A-€209.71
G
Thhqb32070
3-22kAIC @ 240V-240V-70A-€253.95

Αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος μπουλονιών: Σειρά THHQB

Οι γενικοί ηλεκτρικοί διακόπτες γραμμής Q είναι κατάλληλοι για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συσκευών από τρέχουσες υπερφορτώσεις και βραχυκύκλωμα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν έναν θερμο-μαγνητικό μηχανισμό ενεργοποίησης που διασφαλίζει τόσο στιγμιαίες όσο και καθυστερημένες χρονικές λειτουργίες περιορισμού ρεύματος και διαμόρφωση συναρμολόγησης με μπουλόνια για βίδες των συνδέσεων διαύλου των κέντρων φόρτωσης ή των πάνελ φωτισμού. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία αυτών των διακοπτών που διατίθενται σε βαθμολογίες έντασης από 15 έως 40Α Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;