Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQB1120 Διακόπτης κυκλώματος 1 πόλος 20α Thq 120v 22ka | AC9PUP 3HXP3

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος THHQB1120 1 πόλο 20α Thq 120v 22ka

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9PUP Μοντέλο: THHQB1120Cross Ref: 3HXP3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€38.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
AIR @ 120VAC22kA
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΥψηλή ικανότητα διακοπής
Βάθος2.38 "
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)8.33
Μήκος πλοίου (cm)6.03
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536308000
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AICΣύνδεση τερματικούΤάσηΠλάτοςΕνισχυτέςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΤιμή
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQB1130 Διακόπτης κυκλώματος 1 πόλος 30a Thq 120v 22ka | AC9PUQ 3HXP4 Thhqb11301120 / 240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-1"30Υψηλή ικανότητα διακοπής€38.70
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQB1160 Διακόπτης κυκλώματος 1 πόλος 60a Thq 120v 22ka | AC9PUR 3HXP5 Thhqb11601120 / 240 VAC-Ιούλιος-1"60Υψηλή ικανότητα διακοπής€45.42
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQB2120 Circuitbreaker 2pole 20a Thq 120/240 22k | AC9PUT 3HXP6 Thhqb21202120 / 240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-2"20Υψηλή ικανότητα διακοπής€88.05
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQB2130 Circuitbreaker 2pole 30a Thq 120/240 22k | AC9PUU 3HXP7 Thhqb21302120 / 240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-2"30Υψηλή ικανότητα διακοπής€97.08
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQB32020 Διακόπτης 3 πόλων 20α Thq 240v 22ka | AC9PUV 3HXP9 Thhqb320203240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-3"20Υψηλή ικανότητα διακοπής€199.91
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQB32030 Διακόπτης 3 πόλων 30α Thq 240v 22ka | AC9PUW 3HXR1 Thhqb320303240 VAC-Βιδωτό σφιγκτήρα-3"30Υψηλή ικανότητα διακοπής€199.91
ΓΕΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THHQB32060 Διακόπτης κυκλώματος 3 πόλων 60a Thq 240v 22ka | AC9PUX 3HXR2 Thhqb320603240 VAC-Ιούλιος-3"60Υψηλή ικανότητα διακοπής€945.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης κυκλώματος THHQB1120 1 πόλο 20α Thq 120v 22ka
€38.70 /μονάδα