A Στροφές ανεμιστήρα: 1050 1300 1550 , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 0.8/0.7/0.6 , Υψος: 15 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 8-3 / 8 " , Μέγιστη. Βάθος: 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός αέρας , Κινητήρας HP: 1/12 , στροφές κινητήρα: 1550/1300/1050 , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 8-3 / 8 " , Ύψος εξόδου: 11.875 " , Πλάτος εξόδου: 11.875 " , Φάση: μονόκλινο , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Ελεγχος ταχύτητας: 1DGV1 , Τύπος: Φυγόκεντρο Direct Drive, 3 ταχύτητες , Τάση: 115 , Διάμετρος τροχού: 11 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω , Πλάτος: 15 "
Ενσωματωμένοι ανεμιστήρες άμεσης κίνησης, διάμετρος τροχού 11 ιντσών, 3 ταχύτητες
Οι ενσωματωμένοι φυσητήρες Dayton τοποθετούνται μέσα στους αγωγούς για αερισμό, εισαγωγή, εξαγωγή και μακιγιάζ του αέρα σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές. Αυτοί οι φυσητήρες διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα με τροχό αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση, ανθεκτικότητα και αντοχή σε μέγιστη θερμοκρασία εισόδου 104 βαθμών F. Διαθέτουν κινητήρες άμεσης μετάδοσης κίνησης για απευθείας σύνδεση με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ενσωματωμένους φυσητήρες, που διατίθενται σε ταχύτητες ροής αέρα που κυμαίνονται από 306 έως 738 CFM.