DAYTON 10C388 Inline Blower Direct Drive 11 Inch 3 Speed ​​| AA2BCK

DAYTON 10C388 Inline Blower Direct Drive 11 Inch 3 Speed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BCK Μοντέλο: 10C388

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,347.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Στροφές ανεμιστήρα1050 1300 1550
CFM @ 0.000 ίντσες. SP500 619 738
CFM @ 0.125 ίντσες. SP369 519 654
CFM @ 0.250 ίντσες. SP188 397 564
CFM @ 0.375 ίντσες. SP- 245 457
CFM @ 0.500 ίντσες. SP- 334
Πλήρες φορτίο0.8/0.7/0.6
Ύψος15 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.8-3 / 8 "
Ύψος εισόδου (In.)11-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)11-7/8
Μέγιστη. BHP0.02 0.040.07
Μέγιστη. Βάθος16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/12
Στροφές κινητήρα1550/1300/1050
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.8-3 / 8 "
Ύψος εξόδου11.875 "
Πλάτος εξόδου11.875 "
Φάσημονόκλινο
Shaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft4.0 5.4 7.6
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft3.9 5.4 7.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft4.1 5.5 7.4
Έλεγχος ταχύτητας1DGV1
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρο Direct Drive, 3 ταχύτητες
Τάση115
Διάμετρος τροχού11 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)45.97
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)40.13
Κωδικός ΕΣ8414519060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtCFM @ 0.250 ίντσες. SPCFM @ 0.375 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΤιμή
DAYTON 10C387 Inline Blower Direct Drive 11 Inch 3 Speed ​​| AA2BCJ 10C3873.6 5.4 7.3306 378 451225 312 3944.1 5.4 7.2104 244 342- 140 280- 2010.02 0.03 0.06€1,400.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10C388 Inline Blower Direct Drive 11 Inch 3 Speed
€1,347.98 /μονάδα