STARRETT Ψηφιακοί δακτύλιοι

Οι ψηφιακές δαγκάνες Starrett χρησιμοποιούνται για τη λήψη μετρήσεων τόσο σε μετρικά όσο και σε συστήματα SAE. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ευανάγνωστη οθόνη LCD. Διατίθενται σε παραλλαγές από ανθρακονήματα και ανοξείδωτο χάλυβα.

Φίλτρα

STARRETT -

Υποσχέσεις

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A167-500€32.51
B167-015€32.17
A167-080€27.47
C167-040€27.22
A776A€6,568.79
A776B€8,152.00
A167-060€28.77
A167-090€27.05
A167-220€27.05
A167-025€27.31
A5002BZ-40/1000€4,766.80
A776C€4,164.00
A776D€7,118.88
D167-100€27.56
A167-400€32.04
STARRETT -

Διαβήτης

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A563-6€145.49
B36-12€419.93
C26-24€370.40
D37-12€393.00
E36-24€645.04
STARRETT -

Ψηφιακό παχύμετρο

Οι ψηφιακές δαγκάνες Starrett έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση των εσωτερικών και εξωτερικών αποστάσεων αντικειμένων σε εγκαταστάσεις κατασκευής, έρευνας και ανάπτυξης και επιστημονικών εγκαταστάσεων. Αυτοί οι δαγκάνες μέτρησης έχουν υψηλή αντίθεση, ευανάγνωστη ένδειξη LCD για εμφάνιση των μετρούμενων τιμών με ακρίβεια δεκαδικού ψηφίου. Οι δαγκάνες Starrett διαθέτουν μετρική μετατροπή ιντσών / χιλιοστών και σύστημα γραμμικού κωδικοποιητή επαγωγικού τύπου για υψηλή ακρίβεια. Παρέχουν επίπεδο προστασίας IP67 από τη σκόνη, τη βρωμιά, τα ψυκτικά και το νερό που συνήθως βρίσκονται σε καταστήματα μηχανουργικής και αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτές οι δαγκάνες μέτρησης διαθέτουν ασύρματη μετάδοση δεδομένων για τη μεταφορά των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σε ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές. Μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα σε συσκευές σε εύρος 30 ποδιών χωρίς καμία απώλεια δεδομένων. Οι δαγκάνες Starrett διαθέτουν επιφάνειες μέτρησης από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή ζημιών ή φθοράς έναντι λειαντικών ουσιών και εργαστηριακών συνθηκών. Διαθέτουν διάταξη ολίσθησης και ράβδου βαρέως τύπου για ανθεκτικότητα και κλειδαριά ολίσθησης για το κλείδωμα της δαγκάνας στη θέση της για τη μεταφορά μετρήσεων. Αυτές οι ψηφιακές δαγκάνες διαθέτουν θύρα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας για εύκολη φόρτιση της μπαταρίας επί τόπου.

ΣτυλΜοντέλοΈξοδος SPCΑκρίβειαΠερίπτωσηΕίδοςΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A799AZ-40/1000Οχι+/-0.003"/0.07 χλστπλαστικόςΗλεκτρονική δαγκάνα4"-0 σε 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm€2,867.73
BB5000BZ-24/600Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 24"/0 έως 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,784.60
C5002BZ-16/400Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 16"/0 έως 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,494.45
D5002BZ-24/600Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 24"/0 έως 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,513.15
E798B-6/150 W / SLCΝαι-πλαστικόςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€673.97
F798B-8/200 W / SLCΝαι-πλαστικόςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.88 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€714.68
GB5000BZ-40/1000Ναι+/-0.003"/0.07 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα4.92 "Carbon Fiber0 έως 40"/0 έως 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm€3,548.62
H5006BZ-14/350Ναι+/-0.002"/0.05 χλστΞύλινοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα3.94 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 14"/0 έως 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm€2,435.86
I798B-12/300 W / SLCΝαι-πλαστικόςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12"/0 έως 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,014.25
STARRETT -

Ψηφιακό παχύμετρο

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΕίδοςΒάθος γνάθουΣειράΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AEC799A-6/150+/-0.001"/0.02 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€312.66
B798Α-6/150+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€458.61
C798Β-12/300+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΝαι€1,014.48
D798Β-8/200+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.88 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΝαι€666.82
E798Α-12/300+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€864.57
F798Β-6/150+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€572.42
G798Α-8/200+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.875 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΟχι€614.17
HEC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€758.81
I799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 χλστΗλεκτρονική δαγκάνα4"0 σε 600mmΟχι€1,701.98
STARRETT -

Διαβήτης

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A79A-4Δαγκάνα€125.11
RFQ
B36-6Δαγκάνα€317.38
C79A-12Δαγκάνα€170.23
DR120A-6Δαγκάνα κλήσης€382.97
STARRETT -

Ψηφιακά

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AW798B-12/300€913.74
BW798B-6/150€740.22
CW798B-8/200€830.89
STARRETT -

Ψηφιακό δαγκάνα μεγάλου βεληνεκούς Deep Nib Jaw έως 24 in/0 έως 600 mm, Nib Edge

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F5005BZ-24/600CU4NQH€5,959.75
STARRETT -

Διαιρέτης στερεών παξιμαδιών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
83A-4CU4NXD€133.76
STARRETT -

Δαγκάνα ελατηρίου παξιμάδι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
79B-8CU4PAT€182.39
STARRETT -

Εξωτερική δαγκάνα ελατηρίου, 0 ίντσες έως 4 in/0 mm έως 100 mm, ελατήριο, σημεία Quick-Spring

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
79B-4CU4NXP€117.85
STARRETT -

Δαγκάνα ελατηρίου παξιμάδι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
79B-6CU4PAR€122.13
STARRETT -

Ηλεκτρονική δαγκάνα με θήκη ιντσών εξόδου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
B5000BZ-20/500CU4MVC€3,249.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;