Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 798A-8/200 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 ίντσες | AE9ZMU 6PCN3 / 20799

STARRETT 798A-8/200 Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9ZMU Μοντέλο: 798A-8/200Cross Ref: 6PCN3 / 20799

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€614.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα
Ακρίβεια+/-0.001"/0.03 χλστ
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Περίπτωσηπλαστικός
Εκτίμηση IP67
Βάθος γνάθου1.875 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 8"/0 έως 200 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)31.5
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕίδοςΒάθος γνάθουΣειράΈξοδος SPCΤιμή
STARRETT EC799A-12/300 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 12 ίντσες | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€758.81
STARRETT EC799A-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€312.66
Ηλεκτρονική δαγκάνα STARRETT 799AZ-24/600 24 In | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 χλστΗλεκτρονική δαγκάνα4"0 σε 600mmΟχι€1,701.98
STARRETT 798B-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798Β-6/150+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€572.42
STARRETT 798B-8/200 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 ίντσες | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798Β-8/200+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.88 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΝαι€666.82
STARRETT 798B-12/300 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 12 ίντσες | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798Β-12/300+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΝαι€1,014.48
STARRETT 798A-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798Α-6/150+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€458.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 798A-8/200 Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 8 ίντσες
€614.17 /μονάδα