Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT 798A-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AE9ZMT 6PCN2 / 20798

STARRETT 798A-6/150 Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZMT Μοντέλο: 798A-6/150Cross Ref: 6PCN2 / 20798

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€458.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα
Ακρίβεια+/-0.001"/0.03 χλστ
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Περίπτωσηπλαστικός
Εκτίμηση IP67
Βάθος γνάθου1.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 6"/0 έως 150 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Η ηλεκτρονική δαγκάνα Starrett 798A-6/150 διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης και κουμπιά ελέγχου μηδενικού συνόλου, ισχύος και ίντσας / mm. Διαθέτει απλοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι και επίπεδο προστασίας IP67 έναντι ψυκτικών, νερού, τσιπς, σκόνης και ρύπων.
    • Αυτή η δαγκάνα Starrett πληροί και υπερβαίνει τα πρότυπα DIN 862 και διαθέτει εύρος μέτρησης 0 - 6 ίντσες (0 - 150 mm) με ακρίβεια +/- 0.001 ίντσες (0.03 mm) και ανάλυση 0.0005 ίντσες (0.01 mm).
    • Μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά όταν δεν λειτουργεί και διατηρεί την τελευταία θέση μέτρησης.
    • Αυτή η ψηφιακή δαγκάνα από την Starrett έχει έναν τροχό αντίχειρας για ακριβή μέτρηση και μια ενσωματωμένη ράβδο βάθους για μέτρηση επεκτάσιμου βάθους Διαθέτει σύστημα γραμμικού κωδικοποιητή επαγωγικού τύπου που ελαχιστοποιεί τα σφάλματα κατά τη μετάδοση κίνησης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕίδοςΒάθος γνάθουΣειράΈξοδος SPCΤιμή
STARRETT EC799A-12/300 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 12 ίντσες | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€758.81
STARRETT EC799A-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€312.66
Ηλεκτρονική δαγκάνα STARRETT 799AZ-24/600 24 In | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 χλστΗλεκτρονική δαγκάνα4"0 σε 600mmΟχι€1,701.98
STARRETT 798B-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798Β-6/150+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€572.42
STARRETT 798B-8/200 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 ίντσες | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798Β-8/200+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.88 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΝαι€666.82
STARRETT 798B-12/300 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 12 ίντσες | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798Β-12/300+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΝαι€1,014.48
STARRETT 798A-8/200 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 ίντσες | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798Α-8/200+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.875 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΟχι€614.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 798A-6/150 Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 6 ίντσες
€458.61 /μονάδα