Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

STARRETT EC799A-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AC4GYD 2ZUG1 / 00142

STARRETT EC799A-6/150 Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GYD Μοντέλο: EC799A-6/150Cross Ref: 2ZUG1 / 00142
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
€312.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα
Ακρίβεια+/-0.001"/0.02 χλστ
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Περίπτωσηπλαστικός
Βάθος γνάθου1.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 6"/0 έως 150 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Η ηλεκτρονική δαγκάνα Starrett EC799A-6/150 διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη LCD με υψηλή αντίθεση και μηδενικά σετ, κουμπιά ισχύος και ίντσας / mm. Διαθέτει επίσης τροχό αντίχειρα για ακριβή μέτρηση και διατίθεται σε πλαστική θήκη.
    • Έχει ένα λεπτό & απλοποιημένο ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει επίπεδο προστασίας IP67 έναντι ψυκτικών, νερού, τσιπς, σκόνης και ρύπων.
    • Αυτή η ψηφιακή δαγκάνα της Starrett πληροί τα πρότυπα DIN 862 και διαθέτει εύρος μέτρησης 0 - 6 ίντσες (0 - 150 mm) με ακρίβεια +/- 0.001 ίντσες (0.03 mm) και ανάλυση 0.0005 ίντσες (0.01 mm). Μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 30 λεπτά όταν δεν λειτουργεί και διατηρεί την τελευταία θέση μέτρησης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΕίδοςΒάθος γνάθουΣειράΈξοδος SPCΤιμή
STARRETT EC799A-12/300 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 12 ίντσες | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€758.81
Ηλεκτρονική δαγκάνα STARRETT 799AZ-24/600 24 In | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 χλστΗλεκτρονική δαγκάνα4"0 σε 600mmΟχι€1,701.98
STARRETT 798B-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798Β-6/150+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€572.42
STARRETT 798B-8/200 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 ίντσες | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798Β-8/200+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.88 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΝαι€666.82
STARRETT 798B-12/300 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 12 ίντσες | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798Β-12/300+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΝαι€1,014.48
STARRETT 798A-6/150 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798Α-6/150+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.5 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€458.61
STARRETT 798A-8/200 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 ίντσες | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798Α-8/200+/-0.001"/0.03 χλστΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα1.875 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΟχι€614.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT EC799A-6/150 Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 6 ίντσες
€312.66 /μονάδα