Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE S71-3C16-20F Σώμα 1-1 / 4-11-1 / 2 Σώμα 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJB 20LH19

SNAP-TITE S71-3C16-20F Σώμα 1-1/4-11-1/2 Σώμα 1 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WJB Μοντέλο: S71-3C16-20FCross Ref: 20LH19
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
€1,478.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής60 gpm
Μήκος3 21 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1-1/4"-11-1/2
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3725
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
Σώμα ζεύξης SNAP-TITE SVHC20-20FV 1-1/4-11-1/2 Body 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGB 20LG67 SVHC20-20FVFNPT55 gpm1500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€1,084.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE S71-3C16-20F Σώμα 1-1/4-11-1/2 Σώμα 1 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,478.66 /μονάδα