BRADY Δείκτης σωλήνων, ατμός χαμηλής πίεσης


Φίλτρα
Συγκολλητικός: Ναι , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Γλώσσα: Αγγλικά , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί F , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5720-II
-Κίτρινο2-1/2 to 7-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€24.47
A
5720-I
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.10
B
5839-O
-Πράσινο--ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€13.27
B
5839-I
-Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"-ΆσπροΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF€17.00
C
4092-D
2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€23.00
C
4092-C
2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.59
D
7179-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.28
C
4092-B
7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΜαύρηSnap-On1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€27.00
E
41520
8"Κίτρινο-8"ΜαύρηSnap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€169.18
A
5720-O
8"Κίτρινο1/2 to 1-3/8"5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.15
F
109440
8"ΠράσινοΚόψτε σε μέγεθος30ft.ΆσπροΑυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€191.22
G
4092-F
8"Κίτρινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.36
H
109442
8"ΠράσινοΚόψτε σε μέγεθος1"ΆσπροΑυτοκόλλητες65Vinyl€45.48
I
20445
8"Κίτρινο-1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€39.35
G
4092-Η
9 5 / 16 "Κίτρινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€55.24
G
4092-G
10 "Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€31.40
J
73906
12 "Κίτρινο-2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ€63.12
H
109443
12 "ΠράσινοΚόψτε σε μέγεθος2"ΆσπροΑυτοκόλλητες65Vinyl€73.00
F
109441
12 "ΠράσινοΚόψτε σε μέγεθος30ft.ΆσπροΑυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€203.45
K
15550
12 "Κίτρινο-12 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€169.08
C
4092-Α
13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€22.60
L
7179-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
M
7390-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.96
N
7390-1Ην
24 "Πράσινο8 "και μεγαλύτερο4"ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€25.60
O
7179-1Ην
24 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€25.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;