MARATHON MOTORS NEMA Efficiency, Close-Coupled Pump, 3 Ph, Dripproof, C-Face Footed, Άκαμπτη βάση


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γόβες & Πέδιλα , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Υποεφαρμογή Motor: Αντλία κλειστού τύπου , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
182TTDBD6012
87.5%Ανώτερο184JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,006.56
A
184TTDBD6012
88.5%Ανώτερο184JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,727.49
B
182TTDBD6007
88.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,353.02
C
184TTDBD6007
88.5%NEMA Premium184JM17.375 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,500.12
D
184TTDBD6037
89.5%Ανώτερο184JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,387.73
E
182TTDBD6032
89.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,227.03
F
184TTDBD6032
89.5%NEMA Premium184JM17.375 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,477.73
G
182TTDBD6037
90.2%Ανώτερο182JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,072.40

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;