Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 95% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 110mm , Πλάτος πλατφόρμας: 1190 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 1195 x 840 mm , Ώρα τακτοποίησης: 4 sec. , Μονάδες: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Υλικό πλάκας ζύγισης: Χάλυβας με επίστρωση σκόνης , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 840 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 1195 mm