KERN AND SOHN UID 3000K-0DM Pallet Balance, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα | CE8MFF

KERN AND SOHN Υπόλοιπο παλετών UID 3000K-0DM, μέγιστο 1500 και 3000 κιλά. Βάρος, 500 και 1000 ​​g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MFF Μοντέλο: UID 3000K-0DM

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,704.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα παλετών
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας3 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.5, 1 κιλό
Μέγεθος ψηφίου25mm
Ψηφιακή ανάγνωση500 / 1000g
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-1.5, 3Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.4A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος10, 20 κιλό
Βάθος πλατφόρμας110mm
Πλάτος Πλατφόρμας1190 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο500, 1000 g, 500/1000 g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1195 x 840 mm
Αναπαραγωγικότητα0.5, 1 κιλό
Χρόνος διευθέτησης4 sec.
Μονάδεςg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Ικανότητα ζύγισης1500 / 3000kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1190 x 840 x 110 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης840 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1195 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65
Ύψος πλοίου (cm)25
Μήκος πλοίου (cm)89
Πλάτος πλοίου (cm)124
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςευανάγνωστοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN UID 1500K-1DM Pallet Balance, 600 And 1500Kg Μέγ. Ζύγιση, 200 και 500 g Αναγνωσιμότητα | CE8MFD UID 1500K-1DM0.2, 0.5 κιλό+/-0.6, 1.5Kg4, 10 κιλό200, 500 g, 200/500 g1190 x 840 x 110 χιλιοστών€1,704.87
KERN AND SOHN UID 600K-1DM Pallet Balance, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8MFH UID 600K-1DM0.1, 0.2 κιλό+/-0.3, 0.6Kg2, 4 κιλό100, 200 g, 100/200 g1195 x 840 x 110 χιλιοστών€1,731.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Υπόλοιπο παλετών UID 3000K-0DM, μέγιστο 1500 και 3000 κιλά. Βάρος, 500 και 1000 ​​g Αναγνωσιμότητα
€1,704.87 /μονάδα