MARATHON MOTORS 184TTDBD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 5 Hp 1750 Rpm | AG3CEW 32UP97 / GT2413A / 184TTDB6037

MARATHON MOTORS 184TTDBD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής ζεύξης 3-φάσεων 5 Hp 1750 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3CEW Μοντέλο: 184TTDBD6037Cross Ref: 32UP97 / GT2413A / 184TTDB6037

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,516.52 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑνώτερο
κορνίζα184JP
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο12.8/6.4
HP5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας13 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1750
Ονομαστική απόδοση89.5%
Συνολικό μήκος20.437 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.187 "
Μήκος άξονα7 5 / 16 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)32.59
Μήκος πλοίου (cm)55.12
Πλάτος πλοίου (cm)36.5
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 182TTDBD6007 Κινητήρας αντλίας στενής ζεύξης 3 φάσεων 5 ίππων | AF8LDH 26ZX93 / GT0412A / 182TTDB6007 182TTDBD600788.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,220.56
MARATHON MOTORS 182TTDBD6032 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου 3-φασικός 3 Hp | AF8LDK 26ZX95 / GT0410A / 182TTDB6032 182TTDBD603289.5%NEMA Premium182JM16 5 / 16 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,193.81
MARATHON MOTORS 184TTDBD6007 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-phase 7-1 / 2 Hp | AF8LDM 26ZX97 / GT0415A / 184TTDB6007 184TTDBD600788.5%NEMA Premium184JM17.375 "3001-36007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,393.70
MARATHON MOTORS 184TTDBD6032 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3 φάσεις 5 Hp | AF8LDP 26ZX99 / GT0413A / 184TTDB6032 184TTDBD603289.5%NEMA Premium184JM17.375 "1701-18007 / 8 "4.25 "208-230/460€1,333.07
MARATHON MOTORS 182TTDBD6012 Κινητήρας αντλίας στενής ζεύξης 3 φάσεων 5 Hp 3450rpm 184jp | AG3CEP 32UP91 / GT2412A / 182TTDB6012 182TTDBD601287.5%Ανώτερο184JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€727.64
MARATHON MOTORS 182TTDBD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 3 Hp 1750rpm 182jp | AG3CER 32UP93 / GT2410A / 182TTDB6037 182TTDBD603790.2%Ανώτερο182JP20.437 "1701-18001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,240.58
MARATHON MOTORS 184TTDBD6012 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 7-1 / 2 Hp 3450 Rpm | AG3CEU 32UP95 / GT2415A / 184TTDB6012 184TTDBD601288.5%Ανώτερο184JP20.437 "3001-36001.187 "7 5 / 16 "230/460€1,629.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTDBD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής ζεύξης 3-φάσεων 5 Hp 1750 Rpm
€1,516.52 /μονάδα