Κάδοι τυμπάνων

Φίλτρα

MORSE DRUM -

Κινητό τύμπανο / διανομέας

Οι κινητοί κάδοι / διανεμητές τυμπάνων Morse είναι ιδανικοί για την ανύψωση και την έκχυση χαλύβδινων, ινών ή πλαστικών τυμπάνων 55 γαλονιών. Διευκολύνουν τις περιστροφές του τυμπάνου έως και 360 μοίρες και μια διαμόρφωση κλειδώματος στην κλίση. Αυτοί οι κάδοι τυμπάνου διαθέτουν τροχούς ρουλεμάν πολυολεφίνης MORTUF και περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολη ευελιξία γύρω από το χώρο εργασίας. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των τυμπάνων που διατίθενται σε διάμετρο τυμπάνου 21 - 23 ιντσών και 22.5 - 24 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοDrum Dia.Ύψος τυμπάνουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A80C21 "έως 23"-€1,335.66
B80i-SS22.5 "-€5,145.00
A80A22.5 "36 "€1,253.15
A80AM22.5 "36 "-
RFQ
A8022.5 "-€1,361.43
A80 APS22.5 "έως 24"34 "έως 36"€1,379.97
VESTIL -

Φορητός φορέας υδραυλικού τυμπάνου σειράς HDC-305/Rotator/Booms

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΚινητήρας HPΠηγή ενέργειαςΤύπος περιστροφήςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-€4,031.79
BHDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V AC€5,602.49
CHDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΤραβήξτε την αλυσίδα12V DC€5,602.49
DHDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΣτρόφαλος χεριών115V AC€5,449.48
EHDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΣτρόφαλος χεριών12V DC€5,449.48
FHDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ΧειροκίνητοΣτρόφαλος χεριών-€3,874.48
GHDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-€4,312.50
HHDC-305-84-AC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V AC€5,881.78
IHDC-305-84-DC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΤραβήξτε την αλυσίδα12V DC€5,881.78
JHDC-305-96-AC49.19 "118 "104.13 "97.56 "3 / 4 hpΗλεκτρικό καλώδιοΤραβήξτε την αλυσίδα115V AC€6,064.97
KHDC-305-96-DC49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 hpΗλεκτρικό ΑσύρματοΤραβήξτε την αλυσίδα12V DC€6,064.97
LHDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-ΧειροκίνητοΤραβήξτε την αλυσίδα-€4,495.70
APPROVED VENDOR -

Drum Carrier 1 Drum 55 Gallon 800 λίβρες.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
21VG48AB6KTN€840.48
GRAINGER -

Drum Carrier 55 γαλόνι 800 λίβρες. Κινητό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
80I 55/30-19AJ2KJX€1,586.38
DAYTON -

Drum Carrier 880 λίβρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
29PH16AB8VUM€1,455.17
WESCO -

Τιμή Drum Carrier And Dispenser, 800 Lbs Capacity, Dual Locking Positions

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
272404AG7HGJ€794.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;